Steinel - Applique solaire extérieure Xsolar SOL-O Avec Détecteur Anthracite - 052959

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 140 lm
puissance du système - 1.5 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP44
longueur - 91 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4007841052959
Réf. Sonepar
00424105295
Réf. Fournisseur
052959
Marque
Steinel
flux lumineux utile:
140 lm
puissance du système:
1.5 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP44
longueur:
91 mm
efficacité lumineuse:
93.3333 lm/W
variation DALI:
Non
indice de protection contre les chocs (IK):
IK03
avec détecteur de mouvement:
Oui
type de connexion:
autre
source lumineuse fournie:
Oui
douille:
autre
montage mural:
Oui
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Non
adapté à un montage encastré:
Non
adapté à un montage en saillie:
Oui
montage en ligne continue possible:
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
matériau du boîtier/corps:
aluminium
protection de la surface du boîtier:
plastifié
couleur du boîtier/corps:
anthracite
matériau de la verrine:
plastique structuré
finition du paralume:
sans
type de tension:
DC
tension nominale (Un):
230...240 V
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Oui
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Oui
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Non
élément de distribution de lumière:
sans
répartition lumineuse:
symétrique
angle de faisceau:
faisceau extensif 40-80°
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM5
émission de lumière:
direct
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
non requis
classe de protection:
III
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
-20...40 °C
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Oui
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Non
avec grilles d'aération:
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
puissance de lampe acceptée:
1.5...1.5 W
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
largeur:
242 mm
hauteur/profondeur:
53 mm
type de câblage:
convient pour câblage traversant
nombre de pôles:
0
commande via Bluetooth:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
Les Atouts de l'article:
Un éclairage comme en plein jour partout. Pas de prise d'électricité, pas de dépenses d'électricité : l'applique extérieure à détection XSolar SOL-O S utilise l'énergie solaire et fonctionne sans fil. Le système LED ultrapuissant de 273 lm garantit un éclairage optimal tout autour de la maison. Les batteries au lithium-phosphate de fer puissantes garantissent un éclairage toute l'année. Le balisage s'active au crépuscule. Le panneau solaire de qualité supérieure est en verre monocristallin. La commande par microprocesseurs intelligente est brevetée STEINEL. Dès que le détecteur identifie un mouvement, l'applique s'allume à pleine puissance.
Les Atouts de la gamme:
Éclairer sans avoir besoin d'une prise de courant – c'est la bonne idée qui se cache derrière les luminaires solaires. Les luminaires XSolar STEINEL éclairent systématiquement et garantissent un éclairage puissant 365 jours par an. Également en cas d'intempéries.







