Steinel - Bâtons de colle 300MM ACRYLATE 20 pcs (600G) - 052416


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - autre
poids - 600 g
diamètre - 11 mm
longueur - 300 mm
matériau - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4007841052416
Réf. Sonepar
00424105241
Réf. Fournisseur
052416
Réf. Commerciale
Steinel
couleur:
autre
poids:
600 g
diamètre:
11 mm
longueur:
300 mm
matériau:
autre
transparent:
Non
Colle d'acrylate spéciale résistant parfaitement aux températures élevées, sans solvant, 600 g (20 bâtons), Ø 11 mm, température : 200 °C, durcie après 15 sec. et résistante après env. 60 secondes. Utiliser avec une buse de 4,5 mm.
Les Atouts de l'article:
Colle à chaud forte pour des surfaces difficiles. Colle d'acrylate spéciale résistant parfaitement aux effets du temps et aux températures élevées. Sa bonne résistance au froid la rend parfaite également pour les collages dans des environnements froids sans que la colle devienne friable. À une température d'utilisation de 200 °C, elle colle les différents matériaux tels que le bois, le papier, le papier laqué, le carton, le caoutchouc, le caoutchouc chloroprène (CR), le cuir, le métal et les plastiques tels que l'ABS, la mélamine, le PC, le PET, le Plexiglas®, le PMMA, le PS et le PVC. La colle est dure après 15 secondes au maximum et également résistante après env. 60 secondes. La colle d'acrylate devrait être utilisée uniquement avec une buse longue de 4,5 mm. (Les durées indiquées et les colles recommandées ne sont données qu'à titre indicatif).
Les Atouts de la gamme:
Technologie de collage à chaud filaire ou avec batterie. Sélection de la température selon les modèles et du type de bâtons de colle.
Les Atouts de l'article:
Colle à chaud forte pour des surfaces difficiles. Colle d'acrylate spéciale résistant parfaitement aux effets du temps et aux températures élevées. Sa bonne résistance au froid la rend parfaite également pour les collages dans des environnements froids sans que la colle devienne friable. À une température d'utilisation de 200 °C, elle colle les différents matériaux tels que le bois, le papier, le papier laqué, le carton, le caoutchouc, le caoutchouc chloroprène (CR), le cuir, le métal et les plastiques tels que l'ABS, la mélamine, le PC, le PET, le Plexiglas®, le PMMA, le PS et le PVC. La colle est dure après 15 secondes au maximum et également résistante après env. 60 secondes. La colle d'acrylate devrait être utilisée uniquement avec une buse longue de 4,5 mm. (Les durées indiquées et les colles recommandées ne sont données qu'à titre indicatif).
Les Atouts de la gamme:
Technologie de collage à chaud filaire ou avec batterie. Sélection de la température selon les modèles et du type de bâtons de colle.