Steinel - Bâtons de colle 300MM FLEX 20 pcs (600G) - 052423

STEINEL FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - autre

  • poids - 600 g

  • diamètre - 11 mm

  • longueur - 300 mm

  • matériau - EVA

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4007841052423

Réf. Sonepar

00424105242

Réf. Fournisseur

052423

Réf. Commerciale

Steinel

couleur:

autre

poids:

600 g

diamètre:

11 mm

longueur:

300 mm

matériau:

EVA

transparent:

Non

Colle chaude transparente pour les grandes surfaces, sans solvant, 600 g (20 bâtons), Ø 11 mm, température : 190 °C, dure après 60-80 secondes au maximum et résistante après env. 100-120 secondes.

Les Atouts de l'article:

Temps de prise jusqu'à 80 secondes. Avec sa longue durée d'utilisation de 60-80 secondes, la colle Flex est particulièrement adaptée au collage de plus grandes surfaces. La colle sans solvant permet, en effet, de coller différents matériaux tels que le bois, le papier, le papier laqué, le carton et différents plastiques tels que l'ABS, le PA, le PC, le PE, le PET, le Plexiglas®, le PMMA, le PP, le PVC et le PVC rigide. (Les durées indiquées et les colles recommandées ne sont données qu'à titre indicatif).

Les Atouts de la gamme:

Technologie de collage à chaud filaire ou avec batterie. Sélection de la température selon les modèles et du type de bâtons de colle.