Steinel - Bâtons de colle 300MM UNIVERSAL 20 pcs (600G) - 050092


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - autre
poids - 600 g
diamètre - 11 mm
longueur - 300 mm
matériau - EVA
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4007841050092
Réf. Sonepar
00424105009
Réf. Fournisseur
050092
Réf. Commerciale
Steinel
couleur:
autre
poids:
600 g
diamètre:
11 mm
longueur:
300 mm
matériau:
EVA
transparent:
Non
Colle chaude universelle pour les professionnels, sans solvant, 600 g (20 bâtons), Ø 11 mm, température : 190 °C, dure après 15 secondes au maximum et résistante après env. 60-90 secondes.
Les Atouts de l'article:
La colle universelle pour les professionnels. Notre colle universelle colle les matériaux les plus divers tels que le bois, le papier, le carton, les textiles, le verre, la céramique, le métal et de nombreux plastiques tels que l'ABS, la mélamine, le PA, le PC, le PE, le PET, le PMMA, le POM, le PP, le PVC et le PVC rigide et est ainsi la colle polyvalente idéale pour l'industrie et l'artisanat. La colle sans solvant peut être utilisée à une température de 190 °C, est dure après 15 secondes au maximum et également résistante après env. 60-90 secondes. (Les durées indiquées et les colles recommandées ne sont données qu'à titre indicatif).
Les Atouts de la gamme:
Technologie de collage à chaud filaire ou avec batterie. Sélection de la température selon les modèles et du type de bâtons de colle.
Les Atouts de l'article:
La colle universelle pour les professionnels. Notre colle universelle colle les matériaux les plus divers tels que le bois, le papier, le carton, les textiles, le verre, la céramique, le métal et de nombreux plastiques tels que l'ABS, la mélamine, le PA, le PC, le PE, le PET, le PMMA, le POM, le PP, le PVC et le PVC rigide et est ainsi la colle polyvalente idéale pour l'industrie et l'artisanat. La colle sans solvant peut être utilisée à une température de 190 °C, est dure après 15 secondes au maximum et également résistante après env. 60-90 secondes. (Les durées indiquées et les colles recommandées ne sont données qu'à titre indicatif).
Les Atouts de la gamme:
Technologie de collage à chaud filaire ou avec batterie. Sélection de la température selon les modèles et du type de bâtons de colle.