Steinel - Borne extérieure GL 65 Avec Détecteur 8 m - 069476

STEINEL FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP44

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK03

  • hauteur/profondeur - 770 mm

  • couleur du boîtier/corps - anthracite

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4007841069476

Réf. Sonepar

00424106947

Réf. Fournisseur

069476

Réf. Commerciale

Steinel

indice de protection (IP):

IP44

indice de protection contre les chocs (IK):

IK03

hauteur/profondeur:

770 mm

couleur du boîtier/corps:

anthracite

matériau du boîtier/corps:

aluminium

flux lumineux utile:

575 lm

puissance du système:

8.7 W

température de couleur:

3000...3000 K

type de luminaire:

borne lumineuse

avec plaque de base:

Oui

avec détecteur crépusculaire:

Oui

avec détecteur de mouvement:

Oui

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

douille:

sans

matériau de la verrine:

verre opalin

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

élément de distribution de lumière:

sans

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

non requis

classe de protection:

I

puissance de lampe acceptée:

8.7...8.7 W

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct

efficacité lumineuse:

66.092 lm/W

angle de faisceau:

faisceau diffus

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

facteur de puissance (cos phi):

0.79

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

continu

diamètre:

78 mm

type de câblage:

convient pour câblage traversant

nombre de pôles:

2

type de connexion:

autre

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Borne d´éclairage extérieur LED à détection infrarouge sur 180°, d´une hauteur de 77 cm, 575 lm, 8,5 W et 3000K.

Les Atouts de l'article:

Une élégance sobre pour les chemins et les voies d'accès. Le luminaire sur pied et d'allée GL 65 S, d'une hauteur de 77 cm, séduit par son design impressionnant et sans fioritures. Cette lampe à LED attrayante, dotée d'un capteur infrarouge de 180° et d'un rayon de détection de 8 m, se présente avec un socle de couleur anthracite en aluminium de haute qualité et un corps en verre opale pour une répartition uniforme de la lumière. Il peut être utilisé aussi bien comme solution autonome attrayante que dans le cadre d'une interaction optique avec d'autres produits de la famille L 600 de STEINEL. En combinaison avec l'applique L 605 et la L 620 CAM, il en résulte une image d'ensemble harmonieuse tout autour de votre maison - du chemin à l'entrée de la maison en passant par la façade. Le luminaire est équipé de la fonction pratique Nightmatic et permet, sur demande, un éclairage continu fiable du soir à l'aube. Grâce à son corps en verre interchangeable, le GL 65 S fait également bonne figure en matière de durabilité. L'espace de raccordement généreux garantit en outre un montage confortable. Le temps de poursuite est réglable - de 5 secondes à 15 minutes. En outre, le GL 65 S offre une fonction d'éclairage de base et un allumage en douceur. De plus, avec 575 lm pour seulement 8,7 W, ce luminaire est très économique. Le lampadaire moderne est également disponible sans détecteur.

Les Atouts de la gamme:

Nos bornes GL apportent un éclairage extérieur puissant avec détection sur colonne, à installer dans les jardins, les voies d'accès et les chemins.