Steinel - Borne GL 85-900 Avec Détecteur et Bluetooth - 078683

STEINEL FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP44

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK03

  • hauteur/profondeur - 900 mm

  • couleur du boîtier/corps - anthracite

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4007841078683

Réf. Sonepar

00424107868

Réf. Fournisseur

078683

Marque

Steinel

indice de protection (IP):

IP44

indice de protection contre les chocs (IK):

IK03

hauteur/profondeur:

900 mm

couleur du boîtier/corps:

anthracite

matériau du boîtier/corps:

aluminium

flux lumineux utile:

655 lm

puissance du système:

9 W

température de couleur:

3000...3000 K

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

60000 h

type de luminaire:

borne lumineuse

avec plaque de base:

Oui

avec détecteur crépusculaire:

Oui

avec détecteur de mouvement:

Oui

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

douille:

autre

matériau de la verrine:

plastique opalin

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Non

élément de distribution de lumière:

diffuseur

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

non requis

régulation constante du flux lumineux:

Non

classe de protection:

I

puissance de lampe acceptée:

9...9 W

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

indirect

efficacité lumineuse:

72.7778 lm/W

angle de faisceau:

faisceau très extensif Sup. à 80°

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

facteur de puissance (cos phi):

0.85

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

continu

largeur:

146 mm

longueur:

136 mm

type de câblage:

convient pour câblage traversant

nombre de pôles:

2

section de conducteur:

2.5 mm²

type de connexion:

autre

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Borne d´éclairage extérieur LED à détection à hyperfréquence intelligente. Réglage via Bluetooth Mesh.

Les Atouts de l'article:

Éclairage connecté – Lampadaire innovateur de qualité supérieure. Le lampadaire en aluminium GL 85 SC de la série Cube Pro vous accompagne en toute sécurité et avec style la nuit sur les allées tout autour du domicile. Avec son design cubique sobre et attrayant, le luminaire de 3000 K et 655 lm confère à vos espaces extérieurs une touche lumineuse moderne et une valeur architecturale à votre résidence. La mise en service, le réglage et la mise en réseau sans fil sont un jeu d’enfant grâce au système Bluetooth Mesh et à l’appli gratuite STEINEL Connect. Le capteur à haute fréquence 160° est invisible et son rayon porte jusqu'à 5 mètres, pouvant être calibré rapidement et avec précision de manière digitale. La connexion sans fil Bluetooth avec fonction de groupes voisins permet à la lumière d’anticiper et d’éclairer uniformément et en toute sécurité les allées et les entrées. Le luminaire extérieur de qualité supérieure est équipé d'un allumage en douceur, de LED de balisage (10-100%) ainsi que d'un éclairage principal à intensité variable (10-100%), de façon à composer différents scénarios lumineux adaptés et à économie d'énergie. Deux tailles – 60 cm et 90 cm – sont disponibles. L'attrayant luminaire existe aussi sans capteur. Le pied et profilé de support sont disponibles comme pièces de rechange.

Les Atouts de la gamme:

Nos bornes GL apportent un éclairage extérieur puissant avec détection sur colonne, à installer dans les jardins, les voies d'accès et les chemins.