Steinel - Borne solaire Xsolar GL Avec Détecteur 3000K Anthracite V2 - 085681

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP44
indice de protection contre les chocs (IK) - IK03
hauteur/profondeur - 1178 mm
couleur du boîtier/corps - anthracite
matériau du boîtier/corps - aluminium
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4007841085681
Réf. Sonepar
00424108568
Réf. Fournisseur
085681
Marque
Steinel
indice de protection (IP):
IP44
indice de protection contre les chocs (IK):
IK03
hauteur/profondeur:
1178 mm
couleur du boîtier/corps:
anthracite
matériau du boîtier/corps:
aluminium
flux lumineux utile:
150 lm
puissance du système:
1.2 W
température de couleur:
3000...3000 K
type de luminaire:
stèle
avec plaque de base:
Oui
avec détecteur crépusculaire:
Oui
avec détecteur de mouvement:
Oui
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
1
douille:
autre
matériau de la verrine:
plastique transparent
type de tension:
DC
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Oui
appareil de commande échangeable:
Non
élément de distribution de lumière:
sans
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
non requis
classe de protection:
III
puissance de lampe acceptée:
1.2...1.2 W
répartition lumineuse:
symétrique
émission de lumière:
direct
efficacité lumineuse:
125 lm/W
angle de faisceau:
faisceau très extensif Sup. à 80°
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
niveaux
angle de rayonnement ajustable:
non
largeur:
194 mm
longueur:
188 mm
nombre de pôles:
0
type de connexion:
autre
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Convaincant dès le départ. Avec efficacité et design. Des allées et des chemins bien éclairés vers vos portes d'entrée vous donnent, à vous et à vos invités, un bon sentiment de sécurité. Avec la version sur pied de notre luminaire solaire à efficacité, vous combinez cela avec une esthétique élégante. Il vous suffit de choisir la hauteur appropriée du pied esthétique - et d'éclairer ainsi jusqu'à 20 m² avec une lumière LED claire. Sans frais d'énergie. Grâce à la durée de vie de 50 000 heures des LED, les changements d'ampoules appartiennent également au passé. Efficace et élégant.
Les Atouts de la gamme:
Éclairer sans avoir besoin d'une prise de courant – c'est la bonne idée qui se cache derrière les luminaires solaires. Les luminaires XSolar STEINEL éclairent systématiquement et garantissent un éclairage puissant 365 jours par an. Également en cas d'intempéries.







