Steinel - Bouton-poussoir sans fil ni batterie PB2-Bluetooth - 084653


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - émetteur mural
couleur - blanc
accessoire - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
RS PRO Connect
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4007841084653
Réf. Sonepar
00424108465
Réf. Fournisseur
084653
Réf. Commerciale
Steinel
type d'accessoire/pièce détachée:
émetteur mural
couleur:
blanc
accessoire:
Oui
BP 2 touches. Compatible avec les produits Steinel Bluetooth Mesh. Sans pile avec Piézo. Commande individuelle ou fonction de scène sont utilisables
Les Atouts de l'article:
L'interrupteur partout. Pas besoin de câble! L'interrupteur se passe complètement de câble et est donc parfaitement adapté aux lieux d'utilisation indépendants de l'électricité. Grâce aux dimensions normalisées, l'équipement ultérieur et le changement d'interrupteurs deviennent un jeu d'enfant. Le montage par vis ou par collage est possible. Compatible avec les produits Steinel Bluetooth Mesh pour une intégration sans fil dans les capteurs et les luminaires. L'interrupteur radio est appris par pression de touche et relié aux luminaires et capteurs souhaités à l'aide de l'application STEINEL Connect. La commande individuelle ou la fonction de scène sont utilisables. Enfin, le produit ne nécessite pas d'entretien, car aucune pile n'est nécessaire. Le simple fait d'actionner l'interrupteur suffit à l'alimenter en énergie.
Les Atouts de la gamme:
Les modèles RS PRO Connect permettent de réaliser des économies d'énergie directes grâce à la meilleure efficacité énergétique. En effet le Bluetooth permet de paramétrer les luminaires indépendament mais aussi de les interconnecter entre eux, de créer des groupes et du balisage. Son éclairage homogène associé à un design extrêmement plat et attrayant permet de répondre aux exigences de l'esthétique moderne. Les modèles RS PRO rassemblent la technologie du détecteur HF ultramoderne et la technologie des LED.
Les Atouts de l'article:
L'interrupteur partout. Pas besoin de câble! L'interrupteur se passe complètement de câble et est donc parfaitement adapté aux lieux d'utilisation indépendants de l'électricité. Grâce aux dimensions normalisées, l'équipement ultérieur et le changement d'interrupteurs deviennent un jeu d'enfant. Le montage par vis ou par collage est possible. Compatible avec les produits Steinel Bluetooth Mesh pour une intégration sans fil dans les capteurs et les luminaires. L'interrupteur radio est appris par pression de touche et relié aux luminaires et capteurs souhaités à l'aide de l'application STEINEL Connect. La commande individuelle ou la fonction de scène sont utilisables. Enfin, le produit ne nécessite pas d'entretien, car aucune pile n'est nécessaire. Le simple fait d'actionner l'interrupteur suffit à l'alimenter en énergie.
Les Atouts de la gamme:
Les modèles RS PRO Connect permettent de réaliser des économies d'énergie directes grâce à la meilleure efficacité énergétique. En effet le Bluetooth permet de paramétrer les luminaires indépendament mais aussi de les interconnecter entre eux, de créer des groupes et du balisage. Son éclairage homogène associé à un design extrêmement plat et attrayant permet de répondre aux exigences de l'esthétique moderne. Les modèles RS PRO rassemblent la technologie du détecteur HF ultramoderne et la technologie des LED.
NoticePDF