Steinel - Bouton-poussoir sans fil ni batterie PB4-Bluetooth - 084660

STEINEL FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - émetteur mural

  • couleur - blanc

  • accessoire - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4007841084660

Réf. Sonepar

00424108466

Réf. Fournisseur

084660

Réf. Commerciale

Steinel

type d'accessoire/pièce détachée:

émetteur mural

couleur:

blanc

accessoire:

Oui

BP 4 touches. Compatible avec les produits Steinel Bluetooth Mesh. Sans pile avec Piézo. Commande individuelle ou fonction de scène sont utilisables

Les Atouts de l'article:

L'interrupteur partout. Pas besoin de câble! L'interrupteur se passe complètement de câble et est donc parfaitement adapté aux lieux d'utilisation indépendants de l'électricité. Grâce aux dimensions normalisées, l'équipement ultérieur et le changement d'interrupteurs deviennent un jeu d'enfant. Le montage par vis ou par collage est possible. Compatible avec les produits Steinel Bluetooth Mesh pour une intégration sans fil dans les capteurs et les luminaires. L'interrupteur radio est appris par pression de touche et relié aux luminaires et capteurs souhaités à l'aide de l'application STEINEL Connect. La commande individuelle ou la fonction de scène sont utilisables. Enfin, le produit ne nécessite pas d'entretien, car aucune pile n'est nécessaire. Le simple fait d'actionner l'interrupteur suffit à l'alimenter en énergie.

Les Atouts de la gamme:

Les modèles RS PRO Connect permettent de réaliser des économies d'énergie directes grâce à la meilleure efficacité énergétique. En effet le Bluetooth permet de paramétrer les luminaires indépendament mais aussi de les interconnecter entre eux, de créer des groupes et du balisage. Son éclairage homogène associé à un design extrêmement plat et attrayant permet de répondre aux exigences de l'esthétique moderne. Les modèles RS PRO rassemblent la technologie du détecteur HF ultramoderne et la technologie des LED.