Steinel - Câble de rallonge électrique pour détecteur de présence IR Quattro Slim 6M - 006419


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
couleur - noir
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Control PRO
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4007841006419
Réf. Sonepar
00424100641
Réf. Fournisseur
006419
Réf. Commerciale
Steinel
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
couleur:
noir
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
Les Atouts de l'article:
Rallonge de 6 m pour le détecteur de présence IR Quattro SLIM STEINEL.
Les Atouts de la gamme:
Le système Control PRO couvre au mieux le spectre des domaines d'utilisation en utilisant la technologie de détection infrarouge, hyperfréquence et à ultrasons et s'adapte parfaitement à toutes les configurations de l'espace. Jusqu'à 4800 zones de détection permettant de détecter les moindres mouvements. Une temporisations automatiques grâce au mode intelligent d'auto-apprentissage IQ. Disponible dans les interfaces COM1, COM2, DALI-2, KNX ou LiveLink. De plus, la commande peut être effectuée par télécommande IR.