Steinel - Cache pour détecteur 3000 IR Rond Saillie Noir - 056735


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
couleur - noir
accessoire - Non
pièce détachée - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Série 3000
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4007841056735
Réf. Sonepar
00424105673
Réf. Fournisseur
056735
Réf. Commerciale
Steinel
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
couleur:
noir
accessoire:
Non
pièce détachée:
Oui
Les Atouts de l'article:
Cache design noir pour les détecteurs de mouvement IS 3180, IS 3360, IS 3360 MX Highbay, IS 345, IS 345 MX Highbay, Light Sensor Dual et NightMatic 5000-3 (apparents et ronds).
Les Atouts de la gamme:
Tous les détecteurs de notre série 3000 sont désormais disponibles en version encastrée ou en saillie. Deux formats de boîtiers, carré ou rond, sont également proposés pour faciliter le montage. Disponible dans les interfaces COM1, Libre de potentiel, DALI-2, KNX ou LiveLink. La télécommande Smart Remote permet de piloter et de configurer aisément de nombreux détecteurs et luminaires à détection STEINEL depuis une tablette ou un smartphone. Arrêt automatique dès que la lumière du jour est suffisante.