Steinel - Cache pour détecteur Série 3000 HF Carré Saillie Noir - 056674

STEINEL FRANCE
CopieCopie
Steinel - Cache pour détecteur Série 3000 HF Carré Saillie Noir

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • couleur - noir

  • accessoire - Non

  • pièce détachée - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4007841056674

Réf. Sonepar

00424105667

Réf. Fournisseur

056674

Réf. Commerciale

Steinel

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

couleur:

noir

accessoire:

Non

pièce détachée:

Oui

Panneau Noir pour le détecteur de mouvement HF 3360 modèle carré à montage en saillie, dimensions (L x l x H): 95 x 95 x 50 mm

Les Atouts de l'article:

Cache design noir pour le détecteur de mouvement HF 3360 AP (apparent) carré.

Les Atouts de la gamme:

Tous les détecteurs de notre série 3000 sont désormais disponibles en version encastrée ou en saillie. Deux formats de boîtiers, carré ou rond, sont également proposés pour faciliter le montage. Disponible dans les interfaces COM1, Libre de potentiel, DALI-2, KNX ou LiveLink. La télécommande Smart Remote permet de piloter et de configurer aisément de nombreux détecteurs et luminaires à détection STEINEL depuis une tablette ou un smartphone. Arrêt automatique dès que la lumière du jour est suffisante.