Steinel - Cache pour détecteur Série 3000 HF Rond Saillie Noir - 056698


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
couleur - noir
accessoire - Non
pièce détachée - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Série 3000
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4007841056698
Réf. Sonepar
00424105669
Réf. Fournisseur
056698
Réf. Commerciale
Steinel
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
couleur:
noir
accessoire:
Non
pièce détachée:
Oui
Panneau Noir pour le détecteur de mouvement HF 3360 modèle rond à montage en saillie, dimensions (L x l x H): 126 x 126 x 50 mm
Les Atouts de l'article:
Cache design noir pour le détecteur de mouvement HF 3360 AP (apparent) rond.
Les Atouts de la gamme:
Tous les détecteurs de notre série 3000 sont désormais disponibles en version encastrée ou en saillie. Deux formats de boîtiers, carré ou rond, sont également proposés pour faciliter le montage. Disponible dans les interfaces COM1, Libre de potentiel, DALI-2, KNX ou LiveLink. La télécommande Smart Remote permet de piloter et de configurer aisément de nombreux détecteurs et luminaires à détection STEINEL depuis une tablette ou un smartphone. Arrêt automatique dès que la lumière du jour est suffisante.
Les Atouts de l'article:
Cache design noir pour le détecteur de mouvement HF 3360 AP (apparent) rond.
Les Atouts de la gamme:
Tous les détecteurs de notre série 3000 sont désormais disponibles en version encastrée ou en saillie. Deux formats de boîtiers, carré ou rond, sont également proposés pour faciliter le montage. Disponible dans les interfaces COM1, Libre de potentiel, DALI-2, KNX ou LiveLink. La télécommande Smart Remote permet de piloter et de configurer aisément de nombreux détecteurs et luminaires à détection STEINEL depuis une tablette ou un smartphone. Arrêt automatique dès que la lumière du jour est suffisante.