Steinel - Cache pour détecteur Série 3000 IR Rond Encastré Noir - 056742

STEINEL FRANCE
CopieCopie
Steinel - Cache pour détecteur Série 3000 IR Rond Encastré Noir

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • couleur - noir

  • accessoire - Non

  • pièce détachée - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4007841056742

Réf. Sonepar

00424105674

Réf. Fournisseur

056742

Marque

Steinel

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

couleur:

noir

accessoire:

Non

pièce détachée:

Oui

Panneau Noir pour les détecteurs de mouvement de la série 3000 IR modèle rond à montage encastré, dimensions (L x l x H): 124 x 124 x 24 mm

Les Atouts de l'article:

Cache design noir pour les détecteurs de mouvement IS 3180, IS 3360, IS 3360 MX Highbay, IS 345, IS 345 MX Highbay, Light Sensor Dual et NightMatic 5000-3 (encastrés et ronds).

Les Atouts de la gamme:

Tous les détecteurs de notre série 3000 sont désormais disponibles en version encastrée ou en saillie. Deux formats de boîtiers, carré ou rond, sont également proposés pour faciliter le montage. Disponible dans les interfaces COM1, Libre de potentiel, DALI-2, KNX ou LiveLink. La télécommande Smart Remote permet de piloter et de configurer aisément de nombreux détecteurs et luminaires à détection STEINEL depuis une tablette ou un smartphone. Arrêt automatique dès que la lumière du jour est suffisante.