Steinel - Caméra L 620 CAM Avec Détecteur Anthracite EU - 065829

STEINEL FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 925 lm

  • puissance du système - 14.1 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP44

  • longueur - 131 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4007841065829

Réf. Sonepar

00424106582

Réf. Fournisseur

065829

Réf. Commerciale

Steinel

flux lumineux utile:

925 lm

puissance du système:

14.1 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP44

longueur:

131 mm

efficacité lumineuse:

66.0714 lm/W

variation DALI:

Non

indice de protection contre les chocs (IK):

IK03

avec détecteur de mouvement:

Oui

type de connexion:

autre

source lumineuse fournie:

Oui

douille:

autre

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

adapté à un montage encastré:

Non

adapté à un montage en saillie:

Oui

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19):

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

anthracite

matériau de la verrine:

verre opalin

finition du paralume:

sans

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Oui

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Non

élément de distribution de lumière:

sans

répartition lumineuse:

symétrique

angle de faisceau:

faisceau très extensif >80°

émission de lumière:

direct

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

non requis

classe de protection:

I

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-10...40 °C

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

alimentation de secours intégrée:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Oui

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

avec grilles d'aération:

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

puissance de lampe acceptée:

14...14 W

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

facteur de puissance (cos phi):

0.84

régulation constante du flux lumineux:

Non

largeur:

78 mm

hauteur/profondeur:

305 mm

longueur d’encastrement:

0 mm

largeur d'encastrement:

0 mm

hauteur/profondeur d'encastrement:

0 mm

diamètre d'encastrement:

0 mm

type de câblage:

convient pour câblage traversant

nombre de pôles:

2

section de conducteur:

2.5 mm²

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

La caméra couleur FHD et à grand angle pivotant à 180° à l'horizontale. Réglage via l'application. Dès que le détecteur de mouvement infrarouge de 180° ayant une portée de 10 m. Notification de mouvement avec smartphone ou tablette.

Les Atouts de l'article:

Intelligent. En sécurité. Intelligent. La lampe capteur de la caméra L 620 CAM SC offre encore plus de confort. La caméra couleur grand angle Full HD, orientable à 180°, assure une plus grande flexibilité. La lampe à capteur avec un boîtier en aluminium durable et un verre opale de haute qualité est toujours en contact avec vous via l'appli. Dès que le capteur de mouvement infrarouge à 180° d'une portée de 10 m détecte un mouvement, la lumière s'allume et vous recevez un message sur votre appareil mobile. La caméra transmet des images de votre zone d'entrée à votre smartphone ou tablette via WLAN et vous donne la possibilité d'interagir. Vous pouvez voir et entendre exactement ce qui se passe à votre porte d'entrée et communiquer depuis votre smartphone ou votre tablette via l'interphone intégré. Dès qu'un mouvement est détecté, les images correspondantes sont stockées sur une carte micro SD dans la lumière. Grâce à la lumière blanche chaude de 3000 K et au 925 lm de 14 W, même les figures les plus sombres sont toujours bien éclairées.

Les Atouts de la gamme:

Nos produits de la gamme CAM rassemblent un luminaire à détection, une caméra et un interphone en un seul appareil.