Steinel - Contrôleur WiFi Connect LiveLink DALI 16 groupes - 035129


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - autre
type de commande - autre
couleur - blanc
tension nominale - 230 V
calibre/courant nominal assigné (In) - 0.05 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4007841035129
Réf. Sonepar
00424103512
Réf. Fournisseur
035129
Réf. Commerciale
Steinel
mode de pose:
autre
type de commande:
autre
couleur:
blanc
tension nominale:
230 V
calibre/courant nominal assigné (In):
0.05 A
fréquence:
50...60 Hz
commande radio possible:
Non
variation DALI:
Non
largeur d'appareil:
204 mm
profondeur d'appareil:
30 mm
variation 1-10V:
Non
variation DSI:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
commande auxiliaire possible:
Oui
mémoire de valeurs de luminosité:
Oui
utilisable avec un bouton-poussoir:
Oui
utilisable avec un détecteur de mouvement:
Oui
utilisable avec un détecteur de présence:
Oui
utilisable avec un interrupteur temporisé/minuteur:
Non
commande infrarouge possible:
Non
transparent:
Non
numéro RAL (équivalent):
9003
Les Atouts de l'article:
L'appareil de commande. La pierre angulaire du système de gestion de l'éclairage LiveLink est l'appareil de commande LiveLink issu de la coopération de STEINEL PROFESSIONAL et TRILUX. Cela permet à l'électricien d'avoir accès à l'ensemble du système liveLink. La communication entre l'appareil de commande et la tablette ou le smartphone se fait via un réseau WIFI crypté et de manière autonome. Cela protège l'appareil des accès externes. Grâce à sa forme compacte et à sa faible épaisseur, seulement 21 mm, il est également possible d'installer l'appareil dans les faux plafonds. L'interface universelle DALI permet d'intégrer des luminaires, des détecteurs et des boutons-poussoirs compatibles avec le bus DALI (16 groupes d'éclairage ou jusqu'à 64 composants individuels). Il est possible de les commander via un bouton-poussoir courant, ou par l'appli LiveLink depuis la tablette ou le smartphone. Il est possible d'intégrer d'autres boutons-poussoirs via le coupleur pour boutons-poussoirs DALI et de leur affecter des scénarios d'éclairage. Les configurations du système sont enregistrées dans l'appareil. Aucune nouvelle programmation n'est ainsi nécessaire après une panne de courant et le système de gestion de l'éclairage est immédiatement de nouveau opérationnel. Le contrôleur LiveLink WiFi Connect est idéal pour la mise en réseau maître-esclave de plusieurs contrôleurs LiveLink et est ainsi parfait pour une intégration dans des salles de sport multiples et des salles de conférence à cloisons mobiles.
Les Atouts de la gamme:
L'interface DALI universelle permet d'intégrer des luminaires, des détecteurs et des boutons-poussoirs compatibles avec le bus DALI (16 groupes d'éclairage ou jusqu'à 64 composants individuels). Il est possible de les commander soit via un bouton-poussoir courant, soit par l'appli LiveLink depuis la tablette ou le smartphone.