Steinel - Coupleur de zone/ligne Secure ALC100 KNX-S - 085643

STEINEL FRANCE
CopieCopie
Steinel - Coupleur de zone/ligne Secure ALC100 KNX-S

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système de bus KNX - Oui

  • autres systèmes de bus - sans

  • mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)

  • système de bus KNX-radio - Non

  • système de bus radio - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4007841085643

Réf. Sonepar

00424108564

Réf. Fournisseur

085643

Marque

Steinel

système de bus KNX:

Oui

autres systèmes de bus:

sans

mode de pose:

DRA (DIN-rail adapter)

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

largeur en nombre de modules:

1

Coupleur de zone/ligne.Relie deux lignes / segments / zones KNX l’une à l’autre.Séparation galvanique des lignes / segments.Montage sur profilé chapeau selon DIN EN 60715 dans un coffret de distribution.Largeur de montage 18 mm (1 TE)

Les Atouts de l'article:

Coupleur de ligne KNX ALC100 Relie deux lignes / segments / zones KNX l’une à l’autre pour les données et assure une séparation galvanique entre ces lignes / segments / zones Utilisable comme coupleur de zone, coupleur de ligne ou coupleur de segment par adressage Montage sur profilé chapeau selon DIN EN 60715 dans un coffret de distribution

Les Atouts de la gamme:

Tous nos composants de système KNX, des alimentations, coupleurs, interfaces USB-KNX, actionneurs 6 à 24 voies, passerelles DALI-KNX et des interfaces universelles. En grande partie en DATA secure.