Steinel - Détecteur de mouvement IS 2300 Blanc portée 12 m - 034719


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - détecteur de mouvement
longueur de portée max. - 12 m
durée de marche max. - 15 min
angle de détection horizontal - 300...300 °
Puissance de coupure max. - 2000 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Série 2000
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4007841034719
Réf. Sonepar
00424103471
Réf. Fournisseur
034719
Réf. Commerciale
Steinel
modèle:
détecteur de mouvement
longueur de portée max.:
12 m
durée de marche max.:
15 min
angle de détection horizontal:
300...300 °
Puissance de coupure max.:
2000 W
couleur:
blanc
type de capteur:
infrarouge
avec interface DALI:
Non
régulation de la lumière:
Non
commande HVAC:
Non
marche forcée:
Non
arrêt forcé:
Oui
spécial animaux:
Non
protection au ras du mur:
Oui
interconnectable:
Oui
hauteur de montage optimale:
2 m
surveillance de cage d'escalier:
Non
commutateur de pontage:
Oui
largeur de portée max.:
12 m
adapté pour une transmission sans fil:
Non
commandable à distance:
Non
avec télécommande:
Non
sensibilité ajustable:
Non
luminosité de déclenchement ajustable:
Oui
avec voyant:
Oui
auto-apprentissage de la fonction luminosité:
Non
adapté à un montage au plafond:
Non
possibilité de cablage d'un variateur déporté:
Non
mode de pose:
autre
type de connexion:
autre
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
autre
finition de la surface:
mat
traitement antibactérien:
Oui
numéro RAL (équivalent):
9010
transparent:
Non
indice de protection (IP):
IP54
type de tension:
AC
fréquence:
50...50 Hz
durée de marche min.:
10 s
déclenchement retardé:
600 s
plage de rotation du capteur, horizontale:
160...160 °
luminosité de déclenchement:
2...2000 lx
adapté à une charge C:
Oui
température:
-20...50 °C
nombre de zones de détection:
456
courant de démarrage max.:
110 A
commande auxiliaire possible:
Oui
fonction d'alarme:
Non
largeur:
60 mm
hauteur:
95 mm
profondeur:
95 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Oui
montage mural:
Oui
avec câble de raccordement:
Oui
Les Atouts de l'article:
Un encombrement minimal. Une détection maximale. Plus les coins des immeubles sont sombres, plus les accès sont anguleux, plus le modèle IS 2300 ECO est la solution idéale. Les trois pyrodétecteurs permettent un angle de détection à 300°. Ce petit appareil peut ainsi tout surveiller du coin de l'œil. Sa puissance de commutation est également étonnante. Ses 2 000 W vous permettent d'automatiser de manière fiable des installations d'éclairage à plusieurs luminaires tout autour de l'immeuble. Il suffit de visser le détecteur sur le support mural d'angle inclus dans la livraison et le tour est joué! Le support mural d'angle est adapté au montage sur un angle extérieur.
Les Atouts de la gamme:
La série 2000 pour l'extérieur et l'intérieur est garante d'une qualité de détection remarquable sous forme compacte. Derrière un design élégant et tout à la fois discret se cache la technologie fiable de STEINEL Professional se caractérisant par des angles de détection de 180° à 360° et des portées réglables jusqu'à 20 m.