Steinel - Décapeur Thermique ACCU MH7 avec malette sans batterie ni chargeur - 085926

STEINEL FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • consommation nominale - 1000 W

  • température - 150...550 °C

  • avec régulation de la température - Non

  • régulation du flux d'air - continu

  • poids de la machine - 0.651 kg

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4007841085926

Réf. Sonepar

00424108592

Réf. Fournisseur

085926

Réf. Commerciale

Steinel

consommation nominale:

1000 W

température:

150...550 °C

avec régulation de la température:

Non

régulation du flux d'air:

continu

poids de la machine:

0.651 kg

tension d’alimentation:

18...18 V

avec affichage de la température:

Non

quantité d'air:

200 l/min

longueur:

326 mm

largeur:

103 mm

hauteur:

89 mm

Température réglable : en 9 niveaux de 150 à 550 °C. temps de chauffe jusqu'à 350°C en moins de 4 s. LED d'état pour la température. Compatible avec le système de batterie 18V BOSCH AmpShare

Les Atouts de l'article:

Mobile et sans fil. Puissant et performant. Résistant à la température. Soudage mobile grâce à la technologie des batteries. Jusqu'à présent, pour les petites retouches sur le toit, on avait toujours besoin de gros automates de soudage ou des pistolets à air chaud avec câble. Avec le MobileHeat 7, c'est fini. C'est désormais terminé. Grâce à la batterie de l'alliance AMPShare de BOSCH, il est désormais possible de réaliser rapidement et de manière flexible, les derniers travaux de finition. 9 niveaux de température à commande numérique, un débit d'air automatique de 200l/min. ainsi que le Temperature Boost (350°C en moins de 4 sec.) sont également appréciés dans de nombreuses autres branches.

Les Atouts de la gamme:

Technologie de collage à chaud filaire ou avec batterie. Sélection de la température selon les modèles et du type de bâtons de colle.