Steinel - Décapeur Thermique HG 2120 E 80-630° Malette set electricien - 088712


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
consommation nominale - 2200 W
température - 80...630 °C
avec régulation de la température - Non
régulation du flux d'air - niveaux
poids de la machine - 0.96 kg
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4007841088712
Réf. Sonepar
00424108871
Réf. Fournisseur
088712
Réf. Commerciale
Steinel
consommation nominale:
2200 W
température:
80...630 °C
avec régulation de la température:
Non
régulation du flux d'air:
niveaux
poids de la machine:
0.96 kg
tension d’alimentation:
220...220 V
fréquence:
50...60 Hz
avec affichage de la température:
Non
quantité d'air:
500 l/min
longueur:
253 mm
largeur:
87 mm
hauteur:
200 mm
Les Atouts de l'article:
Puissant. Maniable et facile à manier. Électrifiant. Immédiatement prêt à être utilisé. Rétraction avec le pistolet à air chaud à régulation électronique de 2200 W et dénudage rapide avec les accessoires appropriés. Le puissant appareil polyvalent HG 2120 E est doté d'un moteur puissant et d'une commande pratique à une main, ce qui permet de travailler plusieurs heures sans se fatiguer. La température peut être réglée manuellement en 9 étapes de 80 à 630 °C - et le débit d'air peut être varié en 3 étapes de 150 à 500 l/min.
Les Atouts de la gamme:
Technologie de collage à chaud filaire ou avec batterie. Sélection de la température selon les modèles et du type de bâtons de colle.