Steinel - Détecteur crépusculaire Light Sensor Dual Carré KNX V3.1 Encastré Blanc - 058326

STEINEL FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système de bus KNX - Oui

  • autres systèmes de bus - sans

  • mode de pose - encastré

  • finition du capteur - capteur de lumière incorporé

  • nombre de canaux - 2

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4007841058326

Réf. Sonepar

00424105832

Réf. Fournisseur

058326

Marque

Steinel

système de bus KNX:

Oui

autres systèmes de bus:

sans

mode de pose:

encastré

finition du capteur:

capteur de lumière incorporé

nombre de canaux:

2

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

radio bidirectionnelle:

Non

avec affichage LED:

Oui

couplage au bus inclus:

Oui

ajustage:

2...1000 lx

indice de protection (IP):

IP20

Interrupteur crépusculaire Light Sensor Dual à interface KNX mesure lumière ciblée et diffuse, contrôle espaces sous-jacent et luminosité ambiante, la combinaison des résultats des mesures permet de réduire les sources d'erreurs

Les Atouts de l'article:

La dualité de la mesure de la luminosité. Peu importe s'il s'agit de mesures ciblées ou diffuses, tout fonctionne avec le Light Sensor Dual ! Il ne faut pas sous-estimer le défi. Il ne suffit pas de mesurer la luminosité ambiante générale pour obtenir des informations exploitables sur la luminosité d'une pièce. Il est important de combiner la mesure par ex. à hauteur d'un bureau ou d'une table et le calcul de la luminosité diffuse de la pièce. Cela permet ainsi d'éliminer les sources d'erreurs en vue d'une meilleure régulation de l'éclairage. Le modèle STEINEL Light Sensor Dual est alors l'appareil idéal.

Les Atouts de la gamme:

Tous les détecteurs de notre série 3000 sont désormais disponibles en version encastrée ou en saillie. Deux formats de boîtiers, carré ou rond, sont également proposés pour faciliter le montage. Disponible dans les interfaces COM1, Libre de potentiel, DALI-2, KNX ou LiveLink. La télécommande Smart Remote permet de piloter et de configurer aisément de nombreux détecteurs et luminaires à détection STEINEL depuis une tablette ou un smartphone. Arrêt automatique dès que la lumière du jour est suffisante.