Steinel - Détecteur crépusculaire Light Sensor Dual DALI-2 IPD Carré - 057435

STEINEL FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système de bus KNX - Oui

  • autres systèmes de bus - sans

  • mode de pose - encastré

  • finition du capteur - capteur de lumière incorporé

  • système de bus KNX-radio - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4007841057435

Réf. Sonepar

00424105743

Réf. Fournisseur

057435

Marque

Steinel

système de bus KNX:

Oui

autres systèmes de bus:

sans

mode de pose:

encastré

finition du capteur:

capteur de lumière incorporé

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

radio bidirectionnelle:

Non

avec affichage LED:

Oui

ajustage:

2...1000 lx

indice de protection (IP):

IP20

L'interrupteur crépusculaire Light Sensor Dual mesure la lumière ciblée, la lumière diffuse, les espaces situés sous le détecteur ainsi que la luminosité ambiante pour une meilleure régulation de l'éclairage

Les Atouts de l'article:

La dualité de la mesure de la luminosité. Peu importe s'il s'agit de mesures ciblées ou diffuses, tout fonctionne avec le Light Sensor Dual ! Il ne faut pas sous-estimer le défi. Il ne suffit pas de mesurer la luminosité ambiante générale pour obtenir des informations exploitables sur la luminosité d'une pièce. Il est important de combiner la mesure par ex. à hauteur d'un bureau ou d'une table et le calcul de la luminosité diffuse de la pièce. Cela permet ainsi d'éliminer les sources d'erreurs en vue d'une meilleure régulation de l'éclairage. Le modèle STEINEL Light Sensor Dual est alors l'appareil idéal.

Les Atouts de la gamme:

Tous les détecteurs de notre série 3000 sont désormais disponibles en version encastrée ou en saillie. Deux formats de boîtiers, carré ou rond, sont également proposés pour faciliter le montage. Disponible dans les interfaces COM1, Libre de potentiel, DALI-2, KNX ou LiveLink. La télécommande Smart Remote permet de piloter et de configurer aisément de nombreux détecteurs et luminaires à détection STEINEL depuis une tablette ou un smartphone. Arrêt automatique dès que la lumière du jour est suffisante.