Steinel - Détecteur crépusculaire Light Sensor Dual DALI-2 IPD Rond - 057442

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Oui
autres systèmes de bus - sans
mode de pose - encastré
finition du capteur - capteur de lumière incorporé
système de bus KNX-radio - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Série 3000
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4007841057442
Réf. Sonepar
00424105744
Réf. Fournisseur
057442
Marque
Steinel
système de bus KNX:
Oui
autres systèmes de bus:
sans
mode de pose:
encastré
finition du capteur:
capteur de lumière incorporé
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
radio bidirectionnelle:
Non
avec affichage LED:
Oui
ajustage:
2...1000 lx
indice de protection (IP):
IP20
Les Atouts de l'article:
La dualité de la mesure de la luminosité. Peu importe s'il s'agit de mesures ciblées ou diffuses, tout fonctionne avec le Light Sensor Dual ! Il ne faut pas sous-estimer le défi. Il ne suffit pas de mesurer la luminosité ambiante générale pour obtenir des informations exploitables sur la luminosité d'une pièce. Il est important de combiner la mesure par ex. à hauteur d'un bureau ou d'une table et le calcul de la luminosité diffuse de la pièce. Cela permet ainsi d'éliminer les sources d'erreurs en vue d'une meilleure régulation de l'éclairage. Le modèle STEINEL Light Sensor Dual est alors l'appareil idéal.
Les Atouts de la gamme:
Tous les détecteurs de notre série 3000 sont désormais disponibles en version encastrée ou en saillie. Deux formats de boîtiers, carré ou rond, sont également proposés pour faciliter le montage. Disponible dans les interfaces COM1, Libre de potentiel, DALI-2, KNX ou LiveLink. La télécommande Smart Remote permet de piloter et de configurer aisément de nombreux détecteurs et luminaires à détection STEINEL depuis une tablette ou un smartphone. Arrêt automatique dès que la lumière du jour est suffisante.






