Steinel - Détecteur de dénombrement et présence EO IP Saillie blanc - 091071


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - détecteur de présence
longueur de portée max. - 4.6 m
angle de détection horizontal - 360...360 °
couleur - blanc
avec interface DALI - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4007841091071
Réf. Sonepar
00424109107
Réf. Fournisseur
091071
Réf. Commerciale
Steinel
modèle:
détecteur de présence
longueur de portée max.:
4.6 m
angle de détection horizontal:
360...360 °
couleur:
blanc
avec interface DALI:
Non
régulation de la lumière:
Non
commande HVAC:
Non
marche forcée:
Non
spécial animaux:
Non
protection au ras du mur:
Oui
interconnectable:
Oui
hauteur de montage optimale:
2.8 m
largeur de portée max.:
4.6 m
adapté pour une transmission sans fil:
Oui
commandable à distance:
Oui
avec télécommande:
Non
sensibilité ajustable:
Oui
luminosité de déclenchement ajustable:
Non
avec voyant:
Oui
auto-apprentissage de la fonction luminosité:
Non
adapté à un montage au plafond:
Oui
mode de pose:
autre
type de connexion:
autre
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement antibactérien:
Non
numéro RAL (équivalent):
9003
transparent:
Non
indice de protection (IP):
IP20
type de tension:
AC
fréquence:
50...60 Hz
commande auxiliaire possible:
Non
fonction d'alarme:
Non
largeur:
123 mm
hauteur:
123 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
montage mural:
Non
Les Atouts de l'article:
La pointe de la technologie de détection avec le comptage de personne. Alimentaiton par câble RG 45 et accès aux données via BacNet, MQTT et RestAPI
Les Atouts de la gamme:
La technologie thermique du capteur EO permet de dénombrer les personnes, idéal pour le flex office ou la détection de vraie présence. La fonction door counting permet de compter les personnes entrantes et sortantes d'une zone