Steinel - Détecteur de mouvement couloir Dual US COM1 Encastré Blanc portée 20 m - 007843


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - détecteur de présence
longueur de portée max. - 10 m
durée de marche max. - 30 min
angle de détection horizontal - 360...360 °
Puissance de coupure max. - 2000 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Control PRO
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4007841007843
Réf. Sonepar
00424100784
Réf. Fournisseur
007843
Réf. Commerciale
Steinel
modèle:
détecteur de présence
longueur de portée max.:
10 m
durée de marche max.:
30 min
angle de détection horizontal:
360...360 °
Puissance de coupure max.:
2000 W
couleur:
blanc
type de capteur:
ultrason
avec interface DALI:
Non
régulation de la lumière:
Non
commande HVAC:
Non
marche forcée:
Oui
arrêt forcé:
Oui
spécial animaux:
Non
protection au ras du mur:
Oui
interconnectable:
Oui
angle de balayage:
360 °
hauteur de montage optimale:
2.8 m
surveillance de cage d'escalier:
Oui
commutateur de pontage:
Oui
largeur de portée max.:
10 m
champ de détection de diamètre au sol:
20 m
adapté pour une transmission sans fil:
Non
commandable à distance:
Oui
avec télécommande:
Oui
sensibilité ajustable:
Oui
luminosité de déclenchement ajustable:
Oui
avec voyant:
Oui
auto-apprentissage de la fonction luminosité:
Oui
adapté à un montage au plafond:
Oui
possibilité de cablage d'un variateur déporté:
Non
mode de pose:
encastré
type de connexion:
autre
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
autre
finition de la surface:
mat
traitement antibactérien:
Non
numéro RAL (équivalent):
9010
transparent:
Non
indice de protection (IP):
IP20
type de tension:
AC
fréquence:
50...60 Hz
durée de marche min.:
30 s
déclenchement retardé:
1800 s
luminosité de déclenchement:
10...1000 lx
adapté à une charge C:
Oui
température:
-25...55 °C
courant de démarrage max.:
800 A
courant de démarrage min.:
0.1 A
commande auxiliaire possible:
Oui
fonction d'alarme:
Non
largeur:
120 mm
hauteur:
120 mm
profondeur:
71 mm
diamètre:
120 mm
largeur d'encastrement:
53 mm
profondeur d'encastrement:
53 mm
longueur d’encastrement:
30 mm
diamètre d'encastrement:
60 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
66 mm
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
montage mural:
Non
tension nominale (Un):
240...240 V
avec câble de raccordement:
Oui
Les Atouts de l'article:
Il surveille la totalité du couloir et ne s'arrête pas aux coins. Il permet d'allumer la lumière avec une précision maximale dans les longs couloirs, dans les entrées et les corridors. Il permet, en effet, de reconnaître sans équivoque tous les objets. Cela ne pose aucun problème au détecteur Dual US grâce à la technologie à ultrasons. Monté à une hauteur comprise entre 2,5 et 3,5 mètres, le détecteur de présence réagit aux moindres mouvements indépendamment du sens de passage dans un angle de détection de 3 x 18 m. Mais seulement là : les personnes se trouvant dans des pièces avoisinantes ne sont, en effet, pas prises en compte. Cela en fait le détecteur de couloir idéal pour les bâtiments de bureaux et administratifs.
Les Atouts de la gamme:
Le système Control PRO couvre au mieux le spectre des domaines d'utilisation en utilisant la technologie de détection infrarouge, hyperfréquence et à ultrasons et s'adapte parfaitement à toutes les configurations de l'espace. Jusqu'à 4800 zones de détection permettant de détecter les moindres mouvements. Une temporisations automatiques grâce au mode intelligent d'auto-apprentissage IQ. Disponible dans les interfaces COM1, COM2, DALI-2, KNX ou LiveLink. De plus, la commande peut être effectuée par télécommande IR.