Steinel - Détecteur de mouvement couloir Dual US DALI-2 IPD Encastré Blanc portée 20 m - 057466


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Non
autres systèmes de bus - autre
modèle - détecteur de présence
mode de pose - encastré
angle de détection horizontal - 360...360 °
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Control PRO
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4007841057466
Réf. Sonepar
00424105746
Réf. Fournisseur
057466
Réf. Commerciale
Steinel
système de bus KNX:
Non
autres systèmes de bus:
autre
modèle:
détecteur de présence
mode de pose:
encastré
angle de détection horizontal:
360...360 °
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
radio bidirectionnelle:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
traitement de la surface:
autre
finition de la surface:
mat
couleur:
blanc
numéro RAL (équivalent):
9010
transparent:
Non
couplage au bus inclus:
Oui
commande auxiliaire possible:
Oui
protection au ras du mur:
Oui
commutateur de sélection:
Oui
spécial animaux:
Non
surveillance de cage d'escalier:
Non
luminosité de déclenchement ajustable:
Oui
auto-apprentissage de la fonction luminosité:
Non
retard à la coupure par auto-apprentissage:
Oui
certifié DALI-1:
Oui
hauteur de montage optimale:
2.8 m
largeur de portée max.:
10 m
longueur de portée max.:
10 m
champ de détection de diamètre au sol:
20 m
angle de détection vertical:
180...180 °
nombre de canaux:
0
puissance de commutation:
2000 W
durée de marche min.:
30 s
durée de marche max.:
30 min
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
66 mm
adapté à un montage au plafond:
Oui
montage mural:
Non
largeur:
120 mm
hauteur:
120 mm
largeur d'encastrement:
53 mm
longueur d’encastrement:
30 mm
diamètre d'encastrement:
60 mm
Les Atouts de l'article:
Il surveille la totalité du couloir et ne s'arrête pas aux coins. Il permet d'allumer la lumière avec une précision maximale dans les longs couloirs, dans les entrées et les corridors. Il permet, en effet, de reconnaître sans équivoque tous les objets. Cela ne pose aucun problème au détecteur Dual US grâce à la technologie à ultrasons. Monté à une hauteur comprise entre 2,5 et 3,5 mètres, le détecteur de présence réagit aux moindres mouvements indépendamment du sens de passage dans un angle de détection de 3 x 18 m. Mais seulement là : les personnes se trouvant dans des pièces avoisinantes ne sont, en effet, pas prises en compte. Cela en fait le détecteur de couloir idéal pour les bâtiments de bureaux et administratifs.
Les Atouts de la gamme:
Le système Control PRO couvre au mieux le spectre des domaines d'utilisation en utilisant la technologie de détection infrarouge, hyperfréquence et à ultrasons et s'adapte parfaitement à toutes les configurations de l'espace. Jusqu'à 4800 zones de détection permettant de détecter les moindres mouvements. Une temporisations automatiques grâce au mode intelligent d'auto-apprentissage IQ. Disponible dans les interfaces COM1, COM2, DALI-2, KNX ou LiveLink. De plus, la commande peut être effectuée par télécommande IR.