Steinel - Détecteur de mouvement couloir Hallway COM1 Encastré Blanc portée 25 m - 057985

STEINEL FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - détecteur de présence

  • longueur de portée max. - 12.5 m

  • durée de marche max. - 60 min

  • angle de détection horizontal - 360...360 °

  • Puissance de coupure max. - 2000 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4007841057985

Réf. Sonepar

00424105798

Réf. Fournisseur

057985

Marque

Steinel

modèle:

détecteur de présence

longueur de portée max.:

12.5 m

durée de marche max.:

60 min

angle de détection horizontal:

360...360 °

Puissance de coupure max.:

2000 W

couleur:

blanc

type de capteur:

haute fréquence

avec interface DALI:

Non

régulation de la lumière:

Non

commande HVAC:

Non

marche forcée:

Oui

arrêt forcé:

Oui

spécial animaux:

Non

protection au ras du mur:

Oui

interconnectable:

Oui

angle de balayage:

360 °

hauteur de montage optimale:

2.8 m

surveillance de cage d'escalier:

Oui

commutateur de pontage:

Oui

largeur de portée max.:

12.5 m

portée de présence max.:

15

champ de détection de diamètre au sol:

25 m

adapté pour une transmission sans fil:

Oui

commandable à distance:

Oui

avec télécommande:

Non

sensibilité ajustable:

Oui

luminosité de déclenchement ajustable:

Oui

avec voyant:

Oui

auto-apprentissage de la fonction luminosité:

Oui

adapté à un montage au plafond:

Oui

possibilité de cablage d'un variateur déporté:

Non

mode de pose:

encastré

type de connexion:

autre

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

autre

finition de la surface:

brillant

traitement antibactérien:

Non

numéro RAL (équivalent):

9003

transparent:

Non

indice de protection (IP):

IP20

type de tension:

AC

fréquence:

50...60 Hz

durée de marche min.:

10 s

déclenchement retardé:

1800 s

luminosité de déclenchement:

2...2000 lx

puissance max. de commutation LED:

600 W

adapté à une charge C:

Oui

température:

-20...50 °C

courant de démarrage max.:

800 A

courant de démarrage min.:

0.1 A

courant de veille:

0.1 mA

commande auxiliaire possible:

Non

fonction d'alarme:

Non

largeur:

103 mm

hauteur:

103 mm

profondeur:

67 mm

largeur d'encastrement:

52 mm

profondeur d'encastrement:

53 mm

longueur d’encastrement:

31 mm

diamètre d'encastrement:

60 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

66 mm

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

montage mural:

Non

tension nominale (Un):

220...240 V

avec câble de raccordement:

Oui

Détecteur de présence Hallway. Détection radiale idéale jusqu'à 25 m – idéale pour les couloirs et les circulations. Portée réglable dans les deux directions. Bluetooth. Interfaces pour COM1, COM2, DALI-2 APC, DALI-2 IPD, KNX IP et BT IPD.

Les Atouts de l'article:

Le spécialiste des grands couloirs et circulations. En parfaite harmonie avec le désign de la gamme de produits Control PRO II, le Hallway est un détecteur de présence laissant une impression visiblement durable dans les bâtiments modernes. Avec une zone de détection de 25 x 3 m, il garantit une commutation rapide. Il est parfait pour être utilisé dans les grandes circulations et les longs couloirs. Réglage, mise en service et mise en réseau du modèle sans fil via Bluetooth.

Les Atouts de la gamme:

Le True Presence® est le premier véritable détecteur de présence au monde. Il signale de manière fiable si une personne se trouve ou non dans la pièce. De plus les détecteurs Contro PRO II peuvent mesurer l'humidité et la chaleur. Les réglages s'effectuent depuis l'appli via Bluetooth. Disponible dans les interfaces COM1, COM2, DALI-2, KNX, LiveLink, IP ou BT IPD.