Steinel - Détecteur de mouvement couloir Hallway IP Saillie Blanc 25 m - 066154

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - détecteur de présence
mode de pose - saillie
angle de détection horizontal - 360...360 °
système de bus KNX-radio - Non
système de bus radio - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Control PRO II
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4007841066154
Réf. Sonepar
00424106615
Réf. Fournisseur
066154
Marque
Steinel
modèle:
détecteur de présence
mode de pose:
saillie
angle de détection horizontal:
360...360 °
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
traitement de la surface:
autre
couleur:
blanc
numéro RAL (équivalent):
9003
transparent:
Non
protection au ras du mur:
Oui
spécial animaux:
Non
surveillance de cage d'escalier:
Non
luminosité de déclenchement ajustable:
Oui
auto-apprentissage de la fonction luminosité:
Non
retard à la coupure par auto-apprentissage:
Non
hauteur de montage optimale:
2.8 m
largeur de portée max.:
12.5 m
longueur de portée max.:
12.5 m
champ de détection de diamètre au sol:
25 m
angle de détection vertical:
140...140 °
adapté à un montage au plafond:
Oui
montage mural:
Non
largeur:
123 mm
hauteur:
123 mm
Les Atouts de l'article:
Le spécialiste des grands couloirs et circulations. En parfaite harmonie avec le désign de la gamme de produits Control PRO II, le Hallway est un détecteur de présence laissant une impression visiblement durable dans les bâtiments modernes. Avec une zone de détection de 25 x 3 m, il garantit une commutation rapide. Il est parfait pour être utilisé dans les grandes circulations et les longs couloirs. Réglage, mise en service et mise en réseau du modèle sans fil via Bluetooth.
Les Atouts de la gamme:
Le True Presence® est le premier véritable détecteur de présence au monde. Il signale de manière fiable si une personne se trouve ou non dans la pièce. De plus les détecteurs Contro PRO II peuvent mesurer l'humidité et la chaleur. Les réglages s'effectuent depuis l'appli via Bluetooth. Disponible dans les interfaces COM1, COM2, DALI-2, KNX, LiveLink, IP ou BT IPD.






