Steinel - Détecteur de mouvement extérieur IHF 3D COM1 Noir 3 zones 7 m - 066215

STEINEL FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - détecteur de mouvement

  • longueur de portée max. - 5 m

  • durée de marche max. - 60 min

  • angle de détection horizontal - 160...160 °

  • Puissance de coupure max. - 2000 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4007841066215

Réf. Sonepar

00424106621

Réf. Fournisseur

066215

Marque

Steinel

modèle:

détecteur de mouvement

longueur de portée max.:

5 m

durée de marche max.:

60 min

angle de détection horizontal:

160...160 °

Puissance de coupure max.:

2000 W

couleur:

noir

type de capteur:

haute fréquence

avec interface DALI:

Non

régulation de la lumière:

Non

commande HVAC:

Non

marche forcée:

Oui

arrêt forcé:

Oui

spécial animaux:

Non

protection au ras du mur:

Oui

interconnectable:

Oui

angle de balayage:

160 °

hauteur de montage optimale:

1.8 m

surveillance de cage d'escalier:

Non

commutateur de pontage:

Oui

largeur de portée max.:

5 m

portée de présence max.:

68

champ de détection de diamètre au sol:

10 m

adapté pour une transmission sans fil:

Oui

commandable à distance:

Oui

avec télécommande:

Non

sensibilité ajustable:

Oui

luminosité de déclenchement ajustable:

Oui

avec voyant:

Non

auto-apprentissage de la fonction luminosité:

Oui

adapté à un montage au plafond:

Non

possibilité de cablage d'un variateur déporté:

Non

mode de pose:

saillie

type de connexion:

autre

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

autre

finition de la surface:

mat

traitement antibactérien:

Non

numéro RAL (équivalent):

9005

transparent:

Non

indice de protection (IP):

IP54

type de tension:

AC

fréquence:

50...60 Hz

durée de marche min.:

5 s

déclenchement retardé:

600 s

luminosité de déclenchement:

2...2000 lx

température:

-20...50 °C

courant de démarrage max.:

800 A

commande auxiliaire possible:

Oui

fonction d'alarme:

Non

largeur:

117 mm

hauteur:

120 mm

profondeur:

120 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

montage mural:

Oui

tension nominale (Un):

240...240 V

avec câble de raccordement:

Oui

Détecteur iHF COM1 de 160° avec portée de 7 m, technologie des antennes 3D, il différencie les objets en mouvement, plus de déclenchement intempestif dû aux animaux de petite taille, au froid ou à la chaleur. Réglage via Bluetooth.

Les Atouts de l'article:

Fait la différence à l'extérieur. Exactement où vous le souhaitez. Sans faille, sans compromis ni erreur. Le modèle iHF 3D est le détecteur de mouvement idéal pour l'extérieur. Peu importe s'il est monté sur les façades, les abris pour voitures, les terrasses ou les places de parking, le détecteur hyperfréquence intelligent allume uniquement la lumière lorsque c'est vraiment nécessaire. D'une part, parce qu'il permet de différencier les mouvements de personnes des mouvements d'arbustes, de petits animaux et de ceux engendrés par la pluie. D'autre part, parce que l'utilisateur peut régler avec précision et en fonction de ses besoins le degré de détection de max. 5 m dans les trois dimensions. Et cela, par tous les temps. La nouvelle version Bluetooth permet un réglage, une interconnexion et un contrôle des fonctions sans fil pratiques via Bluetooth et l'application.

Les Atouts de la gamme:

Nos détecteurs extérieurs IHF 3D bénéficient de la technologie ultra-performante d´hyperfréquence intelligente (iHF). Plus de déclenchement intempestif dû aux animaux de petite taille, au froid ou à la chaleur. Une détection sans faille indépendamment du sens de passage. Réglage et mise en réseau faciles avec l'application et via Bluetooth.