Steinel - Détecteur de mouvement extérieur IHF 3D KNX V3.5 Noir 3 zones 7 m - 059637

STEINEL FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système de bus KNX - Oui

  • autres systèmes de bus - sans

  • modèle - détecteur de mouvement

  • mode de pose - saillie

  • angle de détection horizontal - 160...160 °

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4007841059637

Réf. Sonepar

00424105963

Réf. Fournisseur

059637

Marque

Steinel

système de bus KNX:

Oui

autres systèmes de bus:

sans

modèle:

détecteur de mouvement

mode de pose:

saillie

angle de détection horizontal:

160...160 °

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

radio bidirectionnelle:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

traitement de la surface:

autre

finition de la surface:

mat

couleur:

noir

numéro RAL (équivalent):

9005

transparent:

Non

couplage au bus inclus:

Oui

commande auxiliaire possible:

Oui

protection au ras du mur:

Oui

commutateur de sélection:

Non

spécial animaux:

Oui

surveillance de cage d'escalier:

Non

luminosité de déclenchement ajustable:

Oui

auto-apprentissage de la fonction luminosité:

Oui

retard à la coupure par auto-apprentissage:

Oui

certifié DALI-1:

Non

hauteur de montage optimale:

1.8 m

largeur de portée max.:

5 m

longueur de portée max.:

5 m

champ de détection de diamètre au sol:

10 m

angle de détection vertical:

100...100 °

nombre de canaux:

2

durée de marche min.:

10 s

durée de marche max.:

1092 min

adapté à un montage au plafond:

Non

montage mural:

Oui

largeur:

120 mm

hauteur:

120 mm

profondeur:

117 mm

Détecteur de mouvement iHF 3D KNX, 160° avec une portée de 7 m, technologie des antennes 3D, il identifie et différencie les objets en mouvement. Une détection sans faille indépendamment du sens de passage, compatible avec KNX.

Les Atouts de l'article:

Fait la différence à l'extérieur. Exactement où vous le souhaitez. Sans faille, sans compromis ni erreur. Le modèle iHF 3D KNX est le détecteur de mouvement idéal pour l'extérieur. Peu importe s'il est monté sur les façades, les abris pour voitures, les terrasses ou les places de parking, le détecteur hyperfréquence intelligent allume uniquement la lumière lorsque c'est vraiment nécessaire. D'une part, parce qu'il permet de différencier les mouvements de personnes des mouvements d'arbustes, de petits animaux et de ceux engendrés par la pluie. D'autre part, parce que l'utilisateur peut régler avec précision et en fonction de ses besoins le degré de détection de max. 5 m dans les trois dimensions. Et cela, par tous les temps. La nouvelle version Bluetooth permet de démarrer le mode de programmation et des mises à jour du logiciel via une application.

Les Atouts de la gamme:

Nos détecteurs extérieurs IHF 3D bénéficient de la technologie ultra-performante d´hyperfréquence intelligente (iHF). Plus de déclenchement intempestif dû aux animaux de petite taille, au froid ou à la chaleur. Une détection sans faille indépendamment du sens de passage. Réglage et mise en réseau faciles avec l'application et via Bluetooth.