Steinel - Détecteur de mouvement HF 3360 Rond COM1 Saillie Blanc rayon 8 m - 033668

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - détecteur de mouvement
longueur de portée max. - 4 m
durée de marche max. - 15 min
angle de détection horizontal - 360...360 °
Puissance de coupure max. - 2000 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Série 3000
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4007841033668
Réf. Sonepar
00424103366
Réf. Fournisseur
033668
Marque
Steinel
modèle:
détecteur de mouvement
longueur de portée max.:
4 m
durée de marche max.:
15 min
angle de détection horizontal:
360...360 °
Puissance de coupure max.:
2000 W
couleur:
blanc
type de capteur:
haute fréquence
avec interface DALI:
Non
régulation de la lumière:
Non
commande HVAC:
Non
marche forcée:
Oui
arrêt forcé:
Oui
spécial animaux:
Non
protection au ras du mur:
Oui
interconnectable:
Oui
angle de balayage:
360 °
hauteur de montage optimale:
2.8 m
surveillance de cage d'escalier:
Oui
commutateur de pontage:
Oui
largeur de portée max.:
4 m
champ de détection de diamètre au sol:
8 m
adapté pour une transmission sans fil:
Non
commandable à distance:
Oui
avec télécommande:
Non
sensibilité ajustable:
Oui
luminosité de déclenchement ajustable:
Oui
avec voyant:
Oui
auto-apprentissage de la fonction luminosité:
Oui
adapté à un montage au plafond:
Oui
possibilité de cablage d'un variateur déporté:
Non
mode de pose:
saillie
type de connexion:
autre
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
autre
finition de la surface:
mat
traitement antibactérien:
Non
numéro RAL (équivalent):
9003
transparent:
Non
indice de protection (IP):
IP54
indice de protection contre les chocs (IK):
IK00
type de tension:
AC
fréquence:
50...60 Hz
durée de marche min.:
5 s
déclenchement retardé:
300 s
enclenchement retardé:
0 s
plage de rotation du capteur, horizontale:
0...0 °
plage de rotation du capteur, verticale:
0...0 °
luminosité de déclenchement:
2...1000 lx
puissance max. de commutation LED:
500 W
adapté à une charge C:
Oui
température:
-20...50 °C
courant de démarrage max.:
110 A
courant de démarrage min.:
0.01 A
courant de veille:
0 mA
commande auxiliaire possible:
Non
fonction d'alarme:
Non
largeur:
0 mm
hauteur:
52 mm
profondeur:
52 mm
diamètre:
126 mm
largeur d'encastrement:
0 mm
profondeur d'encastrement:
0 mm
longueur d’encastrement:
0 mm
diamètre d'encastrement:
0 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
0 mm
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
avec détection du champ arrière:
Non
montage mural:
Oui
tension nominale (Un):
220...240 V
avec capteur acoustique:
Non
avec câble de raccordement:
Non
longueur de câble de raccordement:
0 mm
Les Atouts de l'article:
Rien ne lui échappe. Il est très rapide et, si besoin est, peut surveiller 2 étages. La technologie hyperfréquence est la solution idéale pour les endroits où les détecteurs infrarouges sensibles aux différences de température pourraient poser problème. C'est pourquoi le modèle HF 3360 est la solution idéale si vous souhaitez automatiser le pilotage de la lumière dans les couloirs de caves, les cages d'escalier et les parkings couverts en recoin. Il détecte efficacement et avec précision les moindres mouvements et garantit ainsi un pilotage automatique parfait de l'éclairage – même dans la cage d'escalier sur deux étages. Le modèle HF 3360 est idéal également pour toutes les entrées, la lumière s'allume en effet dès que le détecteur reconnaît que la porte s'ouvre. Il existe en version en saillie ou en version encastrée, évidemment compatible avec les interfaces courantes.
Les Atouts de la gamme:
Tous les détecteurs de notre série 3000 sont désormais disponibles en version encastrée ou en saillie. Deux formats de boîtiers, carré ou rond, sont également proposés pour faciliter le montage. Disponible dans les interfaces COM1, Libre de potentiel, DALI-2, KNX ou LiveLink. La télécommande Smart Remote permet de piloter et de configurer aisément de nombreux détecteurs et luminaires à détection STEINEL depuis une tablette ou un smartphone. Arrêt automatique dès que la lumière du jour est suffisante.







