Steinel - Détecteur de mouvement HF 360-2 COM2 Encastré Blanc rayon 12 m - 064242

STEINEL FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - détecteur de présence

  • longueur de portée max. - 6 m

  • durée de marche max. - 60 min

  • angle de détection horizontal - 360...360 °

  • Puissance de coupure max. - 2000 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4007841064242

Réf. Sonepar

00424106424

Réf. Fournisseur

064242

Marque

Steinel

modèle:

détecteur de présence

longueur de portée max.:

6 m

durée de marche max.:

60 min

angle de détection horizontal:

360...360 °

Puissance de coupure max.:

2000 W

couleur:

blanc

type de capteur:

haute fréquence

avec interface DALI:

Non

régulation de la lumière:

Non

commande HVAC:

Oui

marche forcée:

Non

arrêt forcé:

Oui

spécial animaux:

Non

protection au ras du mur:

Oui

interconnectable:

Oui

angle de balayage:

360 °

hauteur de montage optimale:

2.8 m

surveillance de cage d'escalier:

Oui

commutateur de pontage:

Oui

largeur de portée max.:

6 m

champ de détection de diamètre au sol:

12 m

adapté pour une transmission sans fil:

Oui

commandable à distance:

Oui

avec télécommande:

Non

sensibilité ajustable:

Oui

luminosité de déclenchement ajustable:

Oui

avec voyant:

Oui

auto-apprentissage de la fonction luminosité:

Oui

adapté à un montage au plafond:

Oui

possibilité de cablage d'un variateur déporté:

Non

mode de pose:

encastré

type de connexion:

autre

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

autre

finition de la surface:

brillant

traitement antibactérien:

Non

numéro RAL (équivalent):

9003

transparent:

Non

indice de protection (IP):

IP20

type de tension:

AC

fréquence:

50...60 Hz

durée de marche min.:

10 s

déclenchement retardé:

1800 s

enclenchement retardé:

600 s

luminosité de déclenchement:

2...2000 lx

puissance max. de commutation LED:

600 W

adapté à une charge C:

Oui

température:

-25...50 °C

courant de démarrage max.:

800 A

courant de démarrage min.:

0.1 A

commande auxiliaire possible:

Non

fonction d'alarme:

Non

largeur:

103 mm

hauteur:

103 mm

profondeur:

61 mm

largeur d'encastrement:

52 mm

profondeur d'encastrement:

53 mm

longueur d’encastrement:

29 mm

diamètre d'encastrement:

60 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

46 mm

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

montage mural:

Non

tension nominale (Un):

220...240 V

avec câble de raccordement:

Oui

Enclenche lumière, mesure température, humidité de l’air, réglagles via Bluetooth. Interfaces : COM1, COM2, DALI-2 APC, DALI-2 IPD, KNX, IP et BT IPD (Esclave). Hauteur d’installation jusqu’à 3,5 m. Portée de 12 m.

Les Atouts de l'article:

Une technologie de détection intelligente. Passez à l’étape suivante. Le modèle HF 360-2, qui succède au modèle HF 360, est la version améliorée de notre nouvelle série Control PRO 2 qui fournit également des données numériques en plus de l’enclenchement de la lumière. Le détecteur intelligent HF 360-2 équipé des interfaces BUS KNX, IP et DALI-2 Input Device mesure ainsi en plus la température et l’humidité de l’air. Le design relooké du détecteur s’inscrit encore mieux dans la lignée moderne des détecteurs True Presence STEINEL. Le modèle HF 360-2 à mise en réseau et au réglage pratiques par Bluetooth est équipé des interfaces COM1, COM2, DALI-2 APC, DALI-2 IPD, KNX et IP et est également disponible en version BT IPD (esclave) . Le spécialiste discret de la surveillance se distingue par sa détection HF fiable de 360° qui traverse le verre, le bois et les cloisons fines et a une portée pouvant atteindre 12 m. Parfait pour les hauteurs d’installation jusqu’à 4 m.

Les Atouts de la gamme:

Le True Presence® est le premier véritable détecteur de présence au monde. Il signale de manière fiable si une personne se trouve ou non dans la pièce. De plus les détecteurs Contro PRO II peuvent mesurer l'humidité et la chaleur. Les réglages s'effectuent depuis l'appli via Bluetooth. Disponible dans les interfaces COM1, COM2, DALI-2, KNX, LiveLink, IP ou BT IPD.