Steinel - Détecteur de mouvement HF 360-2 DALI-2 APC Saillie Blanc rayon 12 m - 064273


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - détecteur de présence
longueur de portée max. - 6 m
durée de marche max. - 60 min
angle de détection horizontal - 360...360 °
Puissance de coupure max. - 2000 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Control PRO II
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4007841064273
Réf. Sonepar
00424106427
Réf. Fournisseur
064273
Réf. Commerciale
Steinel
modèle:
détecteur de présence
longueur de portée max.:
6 m
durée de marche max.:
60 min
angle de détection horizontal:
360...360 °
Puissance de coupure max.:
2000 W
couleur:
blanc
type de capteur:
haute fréquence
avec interface DALI:
Oui
régulation de la lumière:
Oui
commande HVAC:
Non
marche forcée:
Oui
arrêt forcé:
Oui
spécial animaux:
Non
protection au ras du mur:
Oui
interconnectable:
Oui
angle de balayage:
360 °
hauteur de montage optimale:
2.8 m
surveillance de cage d'escalier:
Non
commutateur de pontage:
Oui
largeur de portée max.:
6 m
champ de détection de diamètre au sol:
12 m
adapté pour une transmission sans fil:
Oui
commandable à distance:
Oui
avec télécommande:
Non
sensibilité ajustable:
Oui
luminosité de déclenchement ajustable:
Non
avec voyant:
Oui
auto-apprentissage de la fonction luminosité:
Oui
adapté à un montage au plafond:
Oui
possibilité de cablage d'un variateur déporté:
Oui
mode de pose:
saillie
type de connexion:
autre
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
autre
finition de la surface:
brillant
traitement antibactérien:
Non
numéro RAL (équivalent):
9003
transparent:
Non
indice de protection (IP):
IP54
type de tension:
AC
fréquence:
50...60 Hz
durée de marche min.:
10 s
déclenchement retardé:
300 s
luminosité de déclenchement:
2...2000 lx
puissance max. de commutation LED:
600 W
température:
-25...50 °C
courant de veille:
150 mA
commande auxiliaire possible:
Non
fonction d'alarme:
Non
largeur:
123 mm
hauteur:
57 mm
profondeur:
57 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
montage mural:
Non
tension nominale (Un):
240...240 V
avec câble de raccordement:
Non
Les Atouts de l'article:
Une technologie de détection intelligente. Passez à l’étape suivante. Le modèle HF 360-2, qui succède au modèle HF 360, est la version améliorée de notre nouvelle série Control PRO 2 qui fournit également des données numériques en plus de l’enclenchement de la lumière. Le détecteur intelligent HF 360-2 équipé des interfaces BUS KNX, IP et DALI-2 Input Device mesure ainsi en plus la température et l’humidité de l’air. Le design relooké du détecteur s’inscrit encore mieux dans la lignée moderne des détecteurs True Presence STEINEL. Le modèle HF 360-2 à mise en réseau et au réglage pratiques par Bluetooth est équipé des interfaces COM1, COM2, DALI-2 APC, DALI-2 IPD, KNX et IP et est également disponible en version BT IPD (esclave) . Le spécialiste discret de la surveillance se distingue par sa détection HF fiable de 360° qui traverse le verre, le bois et les cloisons fines et a une portée pouvant atteindre 12 m. Parfait pour les hauteurs d’installation jusqu’à 4 m.
Les Atouts de la gamme:
Le True Presence® est le premier véritable détecteur de présence au monde. Il signale de manière fiable si une personne se trouve ou non dans la pièce. De plus les détecteurs Contro PRO II peuvent mesurer l'humidité et la chaleur. Les réglages s'effectuent depuis l'appli via Bluetooth. Disponible dans les interfaces COM1, COM2, DALI-2, KNX, LiveLink, IP ou BT IPD.