Steinel - Détecteur de mouvement HF 360 KNX V3.1 faux plafond Blanc rayon 12 m - 079536

STEINEL FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système de bus KNX - Oui

  • autres systèmes de bus - sans

  • modèle - détecteur de présence

  • mode de pose - autre

  • angle de détection horizontal - 360...360 °

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4007841079536

Réf. Sonepar

00424107953

Réf. Fournisseur

079536

Marque

Steinel

système de bus KNX:

Oui

autres systèmes de bus:

sans

modèle:

détecteur de présence

mode de pose:

autre

angle de détection horizontal:

360...360 °

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

radio bidirectionnelle:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

traitement de la surface:

autre

couleur:

blanc

numéro RAL (équivalent):

9010

transparent:

Non

couplage au bus inclus:

Oui

commande auxiliaire possible:

Oui

protection au ras du mur:

Oui

commutateur de sélection:

Oui

spécial animaux:

Non

surveillance de cage d'escalier:

Non

luminosité de déclenchement ajustable:

Oui

auto-apprentissage de la fonction luminosité:

Oui

retard à la coupure par auto-apprentissage:

Oui

hauteur de montage optimale:

2.8 m

largeur de portée max.:

6 m

longueur de portée max.:

6 m

champ de détection de diamètre au sol:

12 m

angle de détection vertical:

140...140 °

nombre de canaux:

4

durée de marche min.:

0 s

durée de marche max.:

1092 min

adapté à un montage au plafond:

Oui

montage mural:

Non

largeur:

120 mm

hauteur:

120 mm

longueur d’encastrement:

68 mm

diamètre d'encastrement:

67 mm

Détecteur de présence PRO HF 360 KNX, hauteur de montage jusqu'à 3,5 m, interface BUS pour régler quatre canaux de lumière et CVC, portée 1-12 m, réglable électroniquement, technique HF traverse le verre, le bois et les cloisons légères.

Les Atouts de l'article:

On ne le voit presque pas. Mais lui, il voit tout. C'est justement dans les espaces accessibles au public des bâtiments modernes que la détection hyperfréquence présente des avantages. En tant que pionnier de cette technologie, STEINEL a réussi à la perfectionner non seulement dans le détecteur de présence HF 360 KNX, mais également sous forme de solution mise en réseau. C'est ainsi que la forme plate ne répond pas seulement au niveau esthétique aux spécifications des architectes et des maîtres d'ouvrage. Elle se traduit également par une longue durée car ce qui n'est pas visible, est moins souvent sujet d'actes de vandalisme.

Les Atouts de la gamme:

Le True Presence® est le premier véritable détecteur de présence au monde. Il signale de manière fiable si une personne se trouve ou non dans la pièce. De plus les détecteurs Contro PRO II peuvent mesurer l'humidité et la chaleur. Les réglages s'effectuent depuis l'appli via Bluetooth. Disponible dans les interfaces COM1, COM2, DALI-2, KNX, LiveLink, IP ou BT IPD.