Steinel - Détecteur de mouvement interrupteur HF 180 KNX V3.1 Blanc portée 8 m - 059460

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Oui
autres systèmes de bus - sans
modèle - détecteur de présence
mode de pose - encastré
angle de détection horizontal - 180...180 °
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Control PRO
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4007841059460
Réf. Sonepar
00424105946
Réf. Fournisseur
059460
Marque
Steinel
système de bus KNX:
Oui
autres systèmes de bus:
sans
modèle:
détecteur de présence
mode de pose:
encastré
angle de détection horizontal:
180...180 °
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
radio bidirectionnelle:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
traitement de la surface:
autre
couleur:
blanc
numéro RAL (équivalent):
9010
transparent:
Non
couplage au bus inclus:
Oui
commande auxiliaire possible:
Oui
protection au ras du mur:
Oui
commutateur de sélection:
Oui
spécial animaux:
Non
surveillance de cage d'escalier:
Non
luminosité de déclenchement ajustable:
Oui
auto-apprentissage de la fonction luminosité:
Oui
retard à la coupure par auto-apprentissage:
Non
hauteur de montage optimale:
1.2 m
largeur de portée max.:
8 m
longueur de portée max.:
8 m
champ de détection de diamètre au sol:
16 m
angle de détection vertical:
140...140 °
nombre de canaux:
4
durée de marche min.:
60 s
durée de marche max.:
255 min
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
66 mm
adapté à un montage au plafond:
Non
montage mural:
Oui
largeur:
80 mm
hauteur:
80 mm
largeur d'encastrement:
53 mm
profondeur d'encastrement:
53 mm
longueur d’encastrement:
29 mm
diamètre d'encastrement:
60 mm
Les Atouts de l'article:
Il garantit une détection efficace des mouvements à travers les fines cloisons. La technologie hyperfréquence rencontre le design sophistiqué ! Le détecteur format interrupteur HF 180 à angle de détection de 180° ne séduit pas seulement par sa technologie et sa fonctionnalité, mais également par sa beauté à la hauteur des exigences les plus élevées. Le système de détection HF détecte, en effet, tous les mouvements et réagit instantanément. La solution par excellence pour les bureaux, les salles d'attente, les toilettes qui nécessitent une détection à travers de minces cloisons.Cette technologie intelligente qui n'est pas seulement discrète , mais est également facile à monter. En version KNX, il permet également d'afficher la température et l'humidité de l'air.
Les Atouts de la gamme:
Le système Control PRO couvre au mieux le spectre des domaines d'utilisation en utilisant la technologie de détection infrarouge, hyperfréquence et à ultrasons et s'adapte parfaitement à toutes les configurations de l'espace. Jusqu'à 4800 zones de détection permettant de détecter les moindres mouvements. Une temporisations automatiques grâce au mode intelligent d'auto-apprentissage IQ. Disponible dans les interfaces COM1, COM2, DALI-2, KNX ou LiveLink. De plus, la commande peut être effectuée par télécommande IR.






