Steinel - Détecteur de mouvement interrupteur IR 180 Encastré EASY Blanc portée 8 m - 055790

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - détecteur de mouvement
longueur de portée max. - 8 m
durée de marche max. - 30 min
angle de détection horizontal - 180...180 °
Puissance de coupure max. - 200 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Control PRO
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4007841055790
Réf. Sonepar
00424105579
Réf. Fournisseur
055790
Marque
Steinel
modèle:
détecteur de mouvement
longueur de portée max.:
8 m
durée de marche max.:
30 min
angle de détection horizontal:
180...180 °
Puissance de coupure max.:
200 W
couleur:
blanc
type de capteur:
infrarouge
avec interface DALI:
Non
régulation de la lumière:
Non
commande HVAC:
Non
marche forcée:
Oui
arrêt forcé:
Oui
spécial animaux:
Non
protection au ras du mur:
Oui
interconnectable:
Non
hauteur de montage optimale:
1.1 m
surveillance de cage d'escalier:
Non
commutateur de pontage:
Oui
largeur de portée max.:
8 m
champ de détection de diamètre au sol:
4 m
adapté pour une transmission sans fil:
Non
commandable à distance:
Non
avec télécommande:
Non
sensibilité ajustable:
Non
luminosité de déclenchement ajustable:
Oui
avec voyant:
Oui
auto-apprentissage de la fonction luminosité:
Non
adapté à un montage au plafond:
Non
possibilité de cablage d'un variateur déporté:
Non
mode de pose:
encastré
type de connexion:
autre
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
autre
finition de la surface:
brillant
traitement antibactérien:
Non
numéro RAL (équivalent):
9010
transparent:
Non
indice de protection (IP):
IP20
type de tension:
AC
fréquence:
50...60 Hz
durée de marche min.:
5 s
déclenchement retardé:
300 s
luminosité de déclenchement:
2...1000 lx
température:
0...40 °C
nombre de zones de détection:
96
courant de démarrage max.:
0 A
courant de veille:
0 mA
commande auxiliaire possible:
Non
fonction d'alarme:
Non
largeur:
81 mm
hauteur:
81 mm
profondeur:
57 mm
largeur d'encastrement:
53 mm
profondeur d'encastrement:
53 mm
longueur d’encastrement:
34 mm
diamètre d'encastrement:
60 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
66 mm
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
montage mural:
Oui
tension nominale (Un):
240...240 V
Les Atouts de l'article:
Le nouveau génie universel. Rien de plus agréable lorsque quelque chose fonctionne facilement. C'est le cas du détecteur de mouvement IR 180 UP easy qui permet d'allumer et d'éteindre automatiquement et en un tournemain la lumière dans les circulations, la cage d'escalier ou les WC. Il suffit de remplacer tout simplement l'ancien interrupteur encastré. Il fonctionne toujours peu importe s'il s'agit d'installations bifilaires ou trifilaires. Allume toutes les sources lumineuses. Le détecteur infrarouge de 180° intégré convainc par une portée de jusqu'à 8 m. Un pilotage manuel de l'éclairage est toujours possible grâce au bouton-poussoir intégré.
Les Atouts de la gamme:
Le système Control PRO couvre au mieux le spectre des domaines d'utilisation en utilisant la technologie de détection infrarouge, hyperfréquence et à ultrasons et s'adapte parfaitement à toutes les configurations de l'espace. Jusqu'à 4800 zones de détection permettant de détecter les moindres mouvements. Une temporisations automatiques grâce au mode intelligent d'auto-apprentissage IQ. Disponible dans les interfaces COM1, COM2, DALI-2, KNX ou LiveLink. De plus, la commande peut être effectuée par télécommande IR.








