Steinel - Détecteur de mouvement interrupteur IR 180 Saillie EASY portée 8 m - 066048

STEINEL FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - détecteur de mouvement

  • longueur de portée max. - 8 m

  • durée de marche max. - 30 min

  • angle de détection horizontal - 180...180 °

  • Puissance de coupure max. - 200 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4007841066048

Réf. Sonepar

00424106604

Réf. Fournisseur

066048

Marque

Steinel

modèle:

détecteur de mouvement

longueur de portée max.:

8 m

durée de marche max.:

30 min

angle de détection horizontal:

180...180 °

Puissance de coupure max.:

200 W

couleur:

gris

type de capteur:

infrarouge

avec interface DALI:

Non

régulation de la lumière:

Non

commande HVAC:

Non

marche forcée:

Non

arrêt forcé:

Oui

spécial animaux:

Non

protection au ras du mur:

Oui

interconnectable:

Oui

hauteur de montage optimale:

1.1 m

surveillance de cage d'escalier:

Non

commutateur de pontage:

Oui

largeur de portée max.:

8 m

champ de détection de diamètre au sol:

6 m

adapté pour une transmission sans fil:

Non

commandable à distance:

Non

avec télécommande:

Non

sensibilité ajustable:

Non

luminosité de déclenchement ajustable:

Oui

avec voyant:

Oui

auto-apprentissage de la fonction luminosité:

Oui

adapté à un montage au plafond:

Non

possibilité de cablage d'un variateur déporté:

Non

mode de pose:

saillie

type de connexion:

autre

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

autre

traitement antibactérien:

Non

numéro RAL (équivalent):

7035

transparent:

Non

indice de protection (IP):

IP54

type de tension:

AC

fréquence:

50...60 Hz

durée de marche min.:

5 s

déclenchement retardé:

300 s

luminosité de déclenchement:

2...1000 lx

température:

0...40 °C

nombre de zones de détection:

96

commande auxiliaire possible:

Non

fonction d'alarme:

Non

largeur:

72 mm

hauteur:

67 mm

profondeur:

82 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

montage mural:

Oui

tension nominale (Un):

240...240 V

Interrupteur à détecteur infrarouge IR 180 AP easy pour l'intérieur et l'extérieur, idéal pour les caves, les garages, les abris de voiture et les espaces extérieurs, réglage automatique de la lumière, portée jusqu'à 8 m.

Les Atouts de l'article:

Il vous éclaire. Lorsque vous n'avez pas les mains libres. Vous revenez des courses et déchargez des caisses de boissons de votre voiture. Chargé(e) comme un mulet, vous amenez vos achats dans le garde-manger. Le détecteur de mouvement encastré IR 180 AP easy allume et éteint automatiquement et sans contact la lumière dès que vous quittez la pièce. Cet interrupteur intelligent est particulièrement adapté aux entrées, aux cuisines, aux WC d'appoint et à d'autres pièces de passage. Son montage est d'ailleurs extrêmement intelligent. Il vous suffit de remplacer vos interrupteurs classiques. Il fonctionne toujours peu importe s'il s'agit d'installations bifilaires ou trifilaires. Allume toutes les sources lumineuses.

Les Atouts de la gamme:

Le système Control PRO couvre au mieux le spectre des domaines d'utilisation en utilisant la technologie de détection infrarouge, hyperfréquence et à ultrasons et s'adapte parfaitement à toutes les configurations de l'espace. Jusqu'à 4800 zones de détection permettant de détecter les moindres mouvements. Une temporisations automatiques grâce au mode intelligent d'auto-apprentissage IQ. Disponible dans les interfaces COM1, COM2, DALI-2, KNX ou LiveLink. De plus, la commande peut être effectuée par télécommande IR.