Steinel - Détecteur de mouvement interrupteur IR 180 Universal Blanc portée 20 m - 033149

STEINEL FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - détecteur de présence

  • longueur de portée max. - 20 m

  • durée de marche max. - 15 min

  • angle de détection horizontal - 180...180 °

  • Puissance de coupure max. - 200 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4007841033149

Réf. Sonepar

00424103314

Réf. Fournisseur

033149

Marque

Steinel

modèle:

détecteur de présence

longueur de portée max.:

20 m

durée de marche max.:

15 min

angle de détection horizontal:

180...180 °

Puissance de coupure max.:

200 W

couleur:

blanc

type de capteur:

infrarouge

avec interface DALI:

Non

régulation de la lumière:

Non

commande HVAC:

Non

marche forcée:

Oui

arrêt forcé:

Oui

spécial animaux:

Non

protection au ras du mur:

Oui

interconnectable:

Non

angle de balayage:

180 °

hauteur de montage optimale:

1.2 m

surveillance de cage d'escalier:

Non

commutateur de pontage:

Oui

largeur de portée max.:

20 m

portée de présence max.:

8

champ de détection de diamètre au sol:

8 m

adapté pour une transmission sans fil:

Non

commandable à distance:

Oui

avec télécommande:

Non

sensibilité ajustable:

Oui

luminosité de déclenchement ajustable:

Oui

avec voyant:

Oui

auto-apprentissage de la fonction luminosité:

Oui

adapté à un montage au plafond:

Non

possibilité de cablage d'un variateur déporté:

Non

mode de pose:

autre

type de connexion:

autre

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

autre

finition de la surface:

mat

traitement antibactérien:

Non

numéro RAL (équivalent):

9010

transparent:

Non

indice de protection (IP):

IP20

type de tension:

AC

fréquence:

50...60 Hz

durée de marche min.:

30 s

déclenchement retardé:

1800 s

plage de rotation du capteur, horizontale:

0...0 °

plage de rotation du capteur, verticale:

0...0 °

luminosité de déclenchement:

2...1000 lx

adapté à une charge C:

Oui

température:

0...40 °C

nombre de zones de détection:

96

courant de démarrage max.:

1 A

courant de veille:

0 mA

commande auxiliaire possible:

Non

fonction d'alarme:

Non

largeur:

80 mm

hauteur:

80 mm

profondeur:

21 mm

largeur d'encastrement:

55 mm

profondeur d'encastrement:

30 mm

longueur d’encastrement:

9 mm

diamètre d'encastrement:

65 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

66 mm

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

montage mural:

Oui

tension nominale (Un):

230...230 V

Détecteur de présence infrarouge IR 180 UNIVERSAL de 180° en version bifilaire brevetée, accumulateur d'énergie SuperCap intégré permet fonctionnement même en cas de panne de courant, puissance de 0 W en mode veille, portée de 20 m.

Les Atouts de l'article:

Une première mondiale, spécial rénovation. Vous pouvez mettre maintenant en un tournemain les bâtiments existants aux normes actuelles ! Ce n'est plus impossible avec l'interrupteur type encastré infrarouge IR 180 UNIVERSAL bifilaire. Il peut être branché sur des lignes bifilaires courantes et fait donc sensation. Le SuperCap intégré qui alimente l'interrupteur à détection en cas de panne de courant garantit un fonctionnement parfait, même si sa puissance en mode veille est égale à 0 W. Il permet ainsi de piloter tout type de source lumineuse et est donc un investissement sûr. Son design révolutionnaire permet une installation rapide et simple de l'IR 180 UNIVERSAL dans tout type de mur existant.

Les Atouts de la gamme:

Le système Control PRO couvre au mieux le spectre des domaines d'utilisation en utilisant la technologie de détection infrarouge, hyperfréquence et à ultrasons et s'adapte parfaitement à toutes les configurations de l'espace. Jusqu'à 4800 zones de détection permettant de détecter les moindres mouvements. Une temporisations automatiques grâce au mode intelligent d'auto-apprentissage IQ. Disponible dans les interfaces COM1, COM2, DALI-2, KNX ou LiveLink. De plus, la commande peut être effectuée par télécommande IR.