Steinel - Détecteur de mouvement IS 130-2 Blanc 12 m - 660314

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - détecteur de mouvement
longueur de portée max. - 12 m
durée de marche max. - 35 min
angle de détection horizontal - 130...130 °
Puissance de coupure max. - 600 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Sensor Consumer
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4007841660314
Réf. Sonepar
00424166031
Réf. Fournisseur
660314
Marque
Steinel
modèle:
détecteur de mouvement
longueur de portée max.:
12 m
durée de marche max.:
35 min
angle de détection horizontal:
130...130 °
Puissance de coupure max.:
600 W
couleur:
blanc
type de capteur:
infrarouge
avec interface DALI:
Non
régulation de la lumière:
Non
commande HVAC:
Non
marche forcée:
Non
arrêt forcé:
Non
spécial animaux:
Non
protection au ras du mur:
Oui
interconnectable:
Oui
angle de balayage:
130 °
hauteur de montage optimale:
2 m
surveillance de cage d'escalier:
Non
commutateur de pontage:
Oui
largeur de portée max.:
12 m
portée de présence max.:
173 m²
champ de détection de diamètre au sol:
6 m
adapté pour une transmission sans fil:
Non
commandable à distance:
Non
avec télécommande:
Non
sensibilité ajustable:
Non
luminosité de déclenchement ajustable:
Oui
avec voyant:
Non
auto-apprentissage de la fonction luminosité:
Non
adapté à un montage au plafond:
Non
possibilité de cablage d'un variateur déporté:
Non
mode de pose:
saillie
type de connexion:
autre
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
autre
finition de la surface:
mat
traitement antibactérien:
Non
numéro RAL (équivalent):
9010
transparent:
Non
indice de protection (IP):
IP54
type de tension:
AC
fréquence:
50...50 Hz
durée de marche min.:
8 s
déclenchement retardé:
480 s
plage de rotation du capteur, horizontale:
50...50 °
plage de rotation du capteur, verticale:
90...90 °
luminosité de déclenchement:
2...2000 lx
adapté à une charge C:
Oui
température:
-20...50 °C
nombre de zones de détection:
260
courant de démarrage max.:
120 A
courant de veille:
0 mA
commande auxiliaire possible:
Oui
fonction d'alarme:
Non
largeur:
78 mm
hauteur:
110 mm
profondeur:
87 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
montage mural:
Oui
tension nominale (Un):
0...230 V
Les Atouts de l'article:
Le détecteur à succès. Il est toujours aussi design. Cherchez-vous un produit pour faire vos premiers pas dans le monde des détecteurs de mouvement ? Depuis ces dernières années, le détecteur de mouvement infrarouge IS 130-2 est le petit préféré des clients STEINEL. Ce n'est pourtant pas une raison pour nous reposer sur nos lauriers. Nous n'avons jamais cessé d'optimiser non seulement le design, mais également la technique. Le grand classique des détecteurs est la solution idéale pour une surveillance ciblée des surfaces situées devant les maisons et les voies d'accès. Il garantit une qualité de détection exceptionnelle et s'adapte parfaitement aux conditions spécifiques du lieu d'utilisation. Le câblage du détecteur de mouvement est si facile et si rapide que votre voisin ne remarquera même pas que vous l'avez monté.
Les Atouts de la gamme:
La série de détecteurs infrarouge Sensor Consumer, pour l'intérieur et l'extérieur, parfaits à intégrer dans les porches et les faux plafonds, et idéaux pour la détection ciblée dans et autour de la maison.







