Steinel - Détecteur de mouvement IS 140-2 Noir 12 m - 608811

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - détecteur de mouvement
longueur de portée max. - 14 m
durée de marche max. - 35 min
angle de détection horizontal - 140...140 °
Puissance de coupure max. - 1000 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Sensor Consumer
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4007841608811
Réf. Sonepar
00424160881
Réf. Fournisseur
608811
Marque
Steinel
modèle:
détecteur de mouvement
longueur de portée max.:
14 m
durée de marche max.:
35 min
angle de détection horizontal:
140...140 °
Puissance de coupure max.:
1000 W
couleur:
noir
type de capteur:
infrarouge
avec interface DALI:
Non
régulation de la lumière:
Non
commande HVAC:
Non
marche forcée:
Non
arrêt forcé:
Oui
spécial animaux:
Non
protection au ras du mur:
Oui
interconnectable:
Oui
angle de balayage:
140 °
hauteur de montage optimale:
2 m
surveillance de cage d'escalier:
Non
commutateur de pontage:
Oui
largeur de portée max.:
14 m
champ de détection de diamètre au sol:
6 m
adapté pour une transmission sans fil:
Non
commandable à distance:
Non
avec télécommande:
Non
sensibilité ajustable:
Non
luminosité de déclenchement ajustable:
Oui
avec voyant:
Non
auto-apprentissage de la fonction luminosité:
Non
adapté à un montage au plafond:
Non
possibilité de cablage d'un variateur déporté:
Non
mode de pose:
saillie
type de connexion:
autre
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
autre
finition de la surface:
mat
traitement antibactérien:
Non
numéro RAL (équivalent):
9005
transparent:
Non
indice de protection (IP):
IP54
type de tension:
AC
fréquence:
50...50 Hz
durée de marche min.:
8 s
déclenchement retardé:
480 s
enclenchement retardé:
0 s
plage de rotation du capteur, horizontale:
180...180 °
plage de rotation du capteur, verticale:
90...90 °
luminosité de déclenchement:
2...2000 lx
adapté à une charge C:
Oui
température:
-20...50 °C
nombre de zones de détection:
144
courant de démarrage max.:
120 A
commande auxiliaire possible:
Non
fonction d'alarme:
Non
largeur:
86 mm
hauteur:
82 mm
profondeur:
99 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
montage mural:
Oui
tension nominale (Un):
240...240 V
Les Atouts de l'article:
Un jeu d'enfant. L'entrée dans le monde des détecteurs de mouvement avec le grand classique. Vous caressez l'idée de poser un détecteur de mouvement sur votre bâtiment ? Le détecteur de mouvement piloté par infrarouge IS 140-2 vous offre tous les avantages d'un détecteur moderne. Nous avons naturellement toujours recours à la technique ultramoderne pour nos produits qui connaissent longtemps un grand succès. C'est ainsi que nous avons équipé le produit de cette génération de plus d'avantages remarquables : un angle de réglage élargie, une plus grande portée et une meilleure détection. Équipez votre maison de la technique de détection intelligente.
Les Atouts de la gamme:
La série de détecteurs infrarouge Sensor Consumer, pour l'intérieur et l'extérieur, parfaits à intégrer dans les porches et les faux plafonds, et idéaux pour la détection ciblée dans et autour de la maison.







