Steinel - Détecteur de mouvement IS 180-2 Anthracite 12 m - 034580

STEINEL FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - détecteur de mouvement

  • longueur de portée max. - 12 m

  • durée de marche max. - 15 min

  • angle de détection horizontal - 180...180 °

  • Puissance de coupure max. - 1000 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4007841034580

Réf. Sonepar

00424103458

Réf. Fournisseur

034580

Marque

Steinel

modèle:

détecteur de mouvement

longueur de portée max.:

12 m

durée de marche max.:

15 min

angle de détection horizontal:

180...180 °

Puissance de coupure max.:

1000 W

couleur:

anthracite

type de capteur:

infrarouge

avec interface DALI:

Non

régulation de la lumière:

Non

commande HVAC:

Non

marche forcée:

Non

arrêt forcé:

Non

spécial animaux:

Non

protection au ras du mur:

Oui

interconnectable:

Oui

hauteur de montage optimale:

2 m

surveillance de cage d'escalier:

Non

commutateur de pontage:

Oui

largeur de portée max.:

12 m

champ de détection de diamètre au sol:

6 m

adapté pour une transmission sans fil:

Non

commandable à distance:

Non

avec télécommande:

Non

sensibilité ajustable:

Non

luminosité de déclenchement ajustable:

Oui

avec voyant:

Oui

auto-apprentissage de la fonction luminosité:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

possibilité de cablage d'un variateur déporté:

Non

mode de pose:

saillie

type de connexion:

autre

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

autre

finition de la surface:

mat

traitement antibactérien:

Non

numéro RAL (équivalent):

7016

transparent:

Non

indice de protection (IP):

IP54

type de tension:

AC

fréquence:

50...50 Hz

durée de marche min.:

5 s

déclenchement retardé:

300 s

luminosité de déclenchement:

2...2000 lx

adapté à une charge C:

Oui

température:

-20...50 °C

nombre de zones de détection:

504

courant de démarrage max.:

110 A

courant de veille:

0 mA

commande auxiliaire possible:

Oui

fonction d'alarme:

Non

largeur:

76 mm

hauteur:

120 mm

profondeur:

56 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

montage mural:

Oui

tension nominale (Un):

230...230 V

Pour l'intérieur et l'extérieur, angle de détection 180°, portée réglable à 12m ou 5m, seuils temporel et de crépuscularité réglables, zone de détection limitable utilisant les caches enfichables. Support d'angle optionel

Les Atouts de l'article:

Un appareil intelligent. En termes de forme et de fonctionnement. Courir, sauter et faire les fous. Les enfants tirent profit de toutes les surfaces libres pour jouer et oublient alors le monde qui les entoure. Le détecteur de mouvement infrarouge IS 180-2 élégant est posé à plat sur le mur et est ainsi parfaitement protégé des dommages involontaires ou d'un arrachage commis par inadvertance. Il est idéal pour la surveillance de terrains et d'espaces verts, par ex. des façades des maisons, des voies d'accès, des jardins ou des cours et peut être monté grâce à sa forme élancée sur des surfaces non recouvertes par un toit. Un support mural d'angle pour le montage en angle intérieur et extérieur est disponible en tant qu'accessoire.. Il garantit un grand espace pour les jeux créatifs.

Les Atouts de la gamme:

La série de détecteurs infrarouge Sensor Consumer, pour l'intérieur et l'extérieur, parfaits à intégrer dans les porches et les faux plafonds, et idéaux pour la détection ciblée dans et autour de la maison.