Steinel - Détecteur de mouvement IS 180 DIGI BASIC Anthracite 3 zones Bluetooth 8 m - 067274

STEINEL FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - détecteur de mouvement

  • longueur de portée max. - 8 m

  • durée de marche max. - 60 min

  • angle de détection horizontal - 180...180 °

  • Puissance de coupure max. - 1000 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4007841067274

Réf. Sonepar

00424106727

Réf. Fournisseur

067274

Marque

Steinel

modèle:

détecteur de mouvement

longueur de portée max.:

8 m

durée de marche max.:

60 min

angle de détection horizontal:

180...180 °

Puissance de coupure max.:

1000 W

couleur:

anthracite

type de capteur:

infrarouge

avec interface DALI:

Non

régulation de la lumière:

Non

commande HVAC:

Non

marche forcée:

Oui

arrêt forcé:

Oui

spécial animaux:

Non

protection au ras du mur:

Oui

interconnectable:

Oui

angle de balayage:

180 °

hauteur de montage optimale:

2 m

surveillance de cage d'escalier:

Non

commutateur de pontage:

Oui

largeur de portée max.:

8 m

portée de présence max.:

25

champ de détection de diamètre au sol:

12 m

adapté pour une transmission sans fil:

Oui

commandable à distance:

Oui

avec télécommande:

Non

sensibilité ajustable:

Oui

luminosité de déclenchement ajustable:

Oui

avec voyant:

Non

auto-apprentissage de la fonction luminosité:

Oui

adapté à un montage au plafond:

Non

possibilité de cablage d'un variateur déporté:

Non

mode de pose:

saillie

type de connexion:

autre

matériau:

plastique

qualité du matériau:

autre

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

laqué / peint

finition de la surface:

brillant

traitement antibactérien:

Non

numéro RAL (équivalent):

7039

transparent:

Non

indice de protection (IP):

IP54

type de tension:

AC

fréquence:

50...60 Hz

durée de marche min.:

5 s

déclenchement retardé:

0 s

enclenchement retardé:

0 s

plage de rotation du capteur, horizontale:

0...0 °

plage de rotation du capteur, verticale:

0...0 °

luminosité de déclenchement:

2...1000 lx

puissance max. de commutation LED:

250 W

adapté à une charge C:

Oui

température:

-20...40 °C

nombre de zones de détection:

3

courant de veille:

0 mA

commande auxiliaire possible:

Non

fonction d'alarme:

Non

largeur:

116 mm

hauteur:

116 mm

profondeur:

42 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

avec détection du champ arrière:

Non

montage mural:

Oui

tension nominale (Un):

220...240 V

avec capteur acoustique:

Non

avec câble de raccordement:

Non

longueur de câble de raccordement:

0 mm

Détecteur de mouvement en saillie à 180° IS 180 digi avec un rayon d’action de 8 m max. Possible de régler individuellement les trois zones, en fonction des besoins. Réglage, pilotage et mise en réseau via l’application et Bluetooth.

Les Atouts de l'article:

L'optique moderne rencontre la technique innovante. L'IS 180 digi se présente sous une forme plate et rectiligne et séduit par son aspect discret de lentille. Grâce à l'intégration parfaite de la lentille dans le boîtier, l'IS 180 digi est particulièrement élégant et discret par rapport aux détecteurs infrarouges traditionnels - et s'intègre ainsi toujours de manière optimale dans son environnement. Mais ses valeurs intérieures sont également convaincantes. Avec l'IS 180 digi, nous avons réussi une véritable percée en matière de détection infrarouge. Les mouvements radiaux peuvent désormais être détectés avec beaucoup plus de précision grâce au capteur à 180 degrés. Et la délimitation de la zone de détection, qui prenait beaucoup de temps jusqu'à présent, est désormais beaucoup plus rapide et facile, simplement numériquement et zone par zone. La sensibilité peut également être réglée numériquement pour chacune des trois zones. En combinaison avec notre nouvelle technologie de miroir, les pyrodétecteurs détectent aussi bien les mouvements tangentiels que les mouvements radiaux. Cela signifie que le sens de la marche n'a pas d'importance pour la qualité de détection dans un rayon de 8 m maximum. Les capteurs et les lampes peuvent être réglés, commandés et mis en réseau facilement via Bluetooth à l'aide de l'application STEINEL Connect.

Les Atouts de la gamme:

La technique fait la différence. Le détecteur de mouvement innovant met enfin fin à la limitation de la zone de détection, qui prend beaucoup de temps. Et élève la technique de détection infrarouge à un tout nouveau niveau en tant que capteur à 180 degrés réglable numériquement. Grâce à la combinaison de cinq pyrodétecteurs et d'une technologie de miroir innovante, nous avons réussi à rapprocher nettement la détection radiale de la détection tangentielle. Réglage via Smartphone