Steinel - Détecteur de mouvement IS 180 DIGI BASIC blanc 3 zones Bluetooth 8 m - 067281

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - détecteur de mouvement
longueur de portée max. - 8 m
durée de marche max. - 60 min
angle de détection horizontal - 180...180 °
Puissance de coupure max. - 1000 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Sensor Consumer
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4007841067281
Réf. Sonepar
00424106728
Réf. Fournisseur
067281
Marque
Steinel
modèle:
détecteur de mouvement
longueur de portée max.:
8 m
durée de marche max.:
60 min
angle de détection horizontal:
180...180 °
Puissance de coupure max.:
1000 W
couleur:
blanc
type de capteur:
infrarouge
avec interface DALI:
Non
régulation de la lumière:
Non
commande HVAC:
Non
marche forcée:
Oui
arrêt forcé:
Oui
spécial animaux:
Non
protection au ras du mur:
Oui
interconnectable:
Oui
angle de balayage:
180 °
hauteur de montage optimale:
2 m
surveillance de cage d'escalier:
Non
commutateur de pontage:
Oui
largeur de portée max.:
8 m
portée de présence max.:
25 m²
champ de détection de diamètre au sol:
12 m
adapté pour une transmission sans fil:
Oui
commandable à distance:
Oui
avec télécommande:
Non
sensibilité ajustable:
Oui
luminosité de déclenchement ajustable:
Oui
avec voyant:
Non
auto-apprentissage de la fonction luminosité:
Oui
adapté à un montage au plafond:
Non
possibilité de cablage d'un variateur déporté:
Non
mode de pose:
saillie
type de connexion:
autre
matériau:
plastique
qualité du matériau:
autre
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
laqué / peint
finition de la surface:
brillant
traitement antibactérien:
Non
numéro RAL (équivalent):
9003
transparent:
Non
indice de protection (IP):
IP54
type de tension:
AC
fréquence:
50...60 Hz
durée de marche min.:
5 s
déclenchement retardé:
0 s
enclenchement retardé:
0 s
plage de rotation du capteur, horizontale:
0...0 °
plage de rotation du capteur, verticale:
0...0 °
luminosité de déclenchement:
2...1000 lx
puissance max. de commutation LED:
250 W
adapté à une charge C:
Oui
température:
-20...40 °C
nombre de zones de détection:
1
courant de veille:
0 mA
commande auxiliaire possible:
Non
fonction d'alarme:
Non
largeur:
116 mm
hauteur:
116 mm
profondeur:
42 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
avec détection du champ arrière:
Non
montage mural:
Oui
tension nominale (Un):
220...240 V
avec capteur acoustique:
Non
avec câble de raccordement:
Non
longueur de câble de raccordement:
0 mm
Les Atouts de l'article:
L'optique moderne rencontre la technique innovante. L'IS 180 digi se présente sous une forme plate et rectiligne et séduit par son aspect discret de lentille. Grâce à l'intégration parfaite de la lentille dans le boîtier, l'IS 180 digi est particulièrement élégant et discret par rapport aux détecteurs infrarouges traditionnels - et s'intègre ainsi toujours de manière optimale dans son environnement. Mais ses valeurs intérieures sont également convaincantes. Avec l'IS 180 digi, nous avons réussi une véritable percée en matière de détection infrarouge. Les mouvements radiaux peuvent désormais être détectés avec beaucoup plus de précision grâce au capteur à 180 degrés. Et la délimitation de la zone de détection, qui prenait beaucoup de temps jusqu'à présent, est désormais beaucoup plus rapide et facile, simplement numériquement et zone par zone. La sensibilité peut également être réglée numériquement pour chacune des trois zones. En combinaison avec notre nouvelle technologie de miroir, les pyrodétecteurs détectent aussi bien les mouvements tangentiels que les mouvements radiaux. Cela signifie que le sens de la marche n'a pas d'importance pour la qualité de détection dans un rayon de 8 m maximum. Les capteurs et les lampes peuvent être réglés, commandés et mis en réseau facilement via Bluetooth à l'aide de l'application STEINEL Connect.
Les Atouts de la gamme:
La technique fait la différence. Le détecteur de mouvement innovant met enfin fin à la limitation de la zone de détection, qui prend beaucoup de temps. Et élève la technique de détection infrarouge à un tout nouveau niveau en tant que capteur à 180 degrés réglable numériquement. Grâce à la combinaison de cinq pyrodétecteurs et d'une technologie de miroir innovante, nous avons réussi à rapprocher nettement la détection radiale de la détection tangentielle. Réglage via Smartphone







