Steinel - Détecteur de mouvement IS 2160 Blanc portée 12 m - 606015

STEINEL FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - détecteur de mouvement

  • longueur de portée max. - 12 m

  • durée de marche max. - 35 min

  • angle de détection horizontal - 160...160 °

  • Puissance de coupure max. - 600 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4007841606015

Réf. Sonepar

00424160601

Réf. Fournisseur

606015

Marque

Steinel

modèle:

détecteur de mouvement

longueur de portée max.:

12 m

durée de marche max.:

35 min

angle de détection horizontal:

160...160 °

Puissance de coupure max.:

600 W

couleur:

blanc

type de capteur:

infrarouge

avec interface DALI:

Non

régulation de la lumière:

Non

commande HVAC:

Non

marche forcée:

Non

arrêt forcé:

Oui

spécial animaux:

Non

protection au ras du mur:

Non

interconnectable:

Oui

angle de balayage:

160 °

hauteur de montage optimale:

2 m

surveillance de cage d'escalier:

Non

commutateur de pontage:

Oui

largeur de portée max.:

12 m

champ de détection de diamètre au sol:

6 m

adapté pour une transmission sans fil:

Non

commandable à distance:

Non

avec télécommande:

Non

sensibilité ajustable:

Non

luminosité de déclenchement ajustable:

Oui

avec voyant:

Non

auto-apprentissage de la fonction luminosité:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

possibilité de cablage d'un variateur déporté:

Non

mode de pose:

saillie

type de connexion:

autre

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

autre

finition de la surface:

mat

traitement antibactérien:

Non

numéro RAL (équivalent):

9010

transparent:

Non

indice de protection (IP):

IP54

type de tension:

AC

fréquence:

50...50 Hz

durée de marche min.:

8 s

déclenchement retardé:

480 s

enclenchement retardé:

0 s

plage de rotation du capteur, horizontale:

40...40 °

plage de rotation du capteur, verticale:

70...70 °

luminosité de déclenchement:

2...2000 lx

adapté à une charge C:

Oui

température:

-20...50 °C

nombre de zones de détection:

260

courant de démarrage max.:

110 A

courant de veille:

0 mA

commande auxiliaire possible:

Oui

fonction d'alarme:

Non

largeur:

78 mm

hauteur:

113 mm

profondeur:

73 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

avec détection du champ arrière:

Non

montage mural:

Oui

tension nominale (Un):

240...240 V

avec capteur acoustique:

Non

avec câble de raccordement:

Oui

longueur de câble de raccordement:

0 mm

Détecteur de mouvement infrarouge IS 2160 ECO 160 pour l'intérieur et l'extérieur, hauteur de montage idéale de 2 m, angle de détection de 160°, portée jusqu'à 12 m, seuils temporel et de crépuscularité réglables, détecteur orientable.

Les Atouts de l'article:

Une flexibilité incomparable. La performance économique en plus. Bon marché, de bonne qualité et idéal pour les terrains, les entrées de garage et les entrées de maison de plus petite taille. Il convainc non seulement par son excellent rapport qualité-prix, mais également par un atout qui simplifie la vie : il suffit de faire tourner ou de faire pivoter la tête du détecteur pour orienter le champ de détection de l'appareil en fonction des besoins.

Les Atouts de la gamme:

La série 2000 pour l'extérieur et l'intérieur est garante d'une qualité de détection remarquable sous forme compacte. Derrière un design élégant et tout à la fois discret se cache la technologie fiable de STEINEL Professional se caractérisant par des angles de détection de 180° à 360° et des portées réglables jusqu'à 20 m.