Steinel - Détecteur de mouvement IS 2300 Noir portée 12 m - 034726

STEINEL FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - détecteur de mouvement

  • longueur de portée max. - 12 m

  • durée de marche max. - 15 min

  • angle de détection horizontal - 300...300 °

  • Puissance de coupure max. - 2000 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4007841034726

Réf. Sonepar

00424103472

Réf. Fournisseur

034726

Réf. Commerciale

Steinel

modèle:

détecteur de mouvement

longueur de portée max.:

12 m

durée de marche max.:

15 min

angle de détection horizontal:

300...300 °

Puissance de coupure max.:

2000 W

couleur:

noir

type de capteur:

infrarouge

avec interface DALI:

Non

régulation de la lumière:

Non

commande HVAC:

Non

marche forcée:

Non

arrêt forcé:

Non

spécial animaux:

Non

protection au ras du mur:

Oui

interconnectable:

Non

hauteur de montage optimale:

2 m

surveillance de cage d'escalier:

Non

commutateur de pontage:

Oui

largeur de portée max.:

12 m

adapté pour une transmission sans fil:

Non

commandable à distance:

Non

avec télécommande:

Non

sensibilité ajustable:

Non

luminosité de déclenchement ajustable:

Oui

avec voyant:

Oui

auto-apprentissage de la fonction luminosité:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

possibilité de cablage d'un variateur déporté:

Non

mode de pose:

autre

type de connexion:

autre

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

autre

finition de la surface:

mat

traitement antibactérien:

Oui

numéro RAL (équivalent):

9005

transparent:

Non

indice de protection (IP):

IP54

type de tension:

AC

fréquence:

50...50 Hz

durée de marche min.:

10 s

déclenchement retardé:

600 s

plage de rotation du capteur, horizontale:

160...160 °

luminosité de déclenchement:

2...2000 lx

adapté à une charge C:

Oui

température:

-20...50 °C

nombre de zones de détection:

456

courant de démarrage max.:

110 A

commande auxiliaire possible:

Non

fonction d'alarme:

Non

largeur:

60 mm

hauteur:

95 mm

profondeur:

95 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Oui

compatible IFTTT:

Non

montage mural:

Oui

avec câble de raccordement:

Oui

Détecteur de mouvement infrarouge IS 2300, hauteur de montage de 2 m, angle de détection de 300°, portée max. de 12 m (tangentielle), seuils temporel et de crépuscularité réglables, tête du détecteur orientable (80°).

Les Atouts de l'article:

Un encombrement minimal. Une détection maximale. Plus les coins des immeubles sont sombres, plus les accès sont anguleux, plus le modèle IS 2300 ECO est la solution idéale. Les trois pyrodétecteurs permettent un angle de détection à 300°. Ce petit appareil peut ainsi tout surveiller du coin de l'œil. Sa puissance de commutation est également étonnante. Ses 2 000 W vous permettent d'automatiser de manière fiable des installations d'éclairage à plusieurs luminaires tout autour de l'immeuble. Il suffit de visser le détecteur sur le support mural d'angle inclus dans la livraison et le tour est joué! Le support mural d'angle est adapté au montage sur un angle extérieur.

Les Atouts de la gamme:

La série 2000 pour l'extérieur et l'intérieur est garante d'une qualité de détection remarquable sous forme compacte. Derrière un design élégant et tout à la fois discret se cache la technologie fiable de STEINEL Professional se caractérisant par des angles de détection de 180° à 360° et des portées réglables jusqu'à 20 m.