Steinel - Détecteur de mouvement IS 2360-3 ECO Blanc 24 m - 057770

STEINEL FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - détecteur de mouvement

  • longueur de portée max. - 12 m

  • durée de marche max. - 15 min

  • angle de détection horizontal - 360...360 °

  • Puissance de coupure max. - 2000 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4007841057770

Réf. Sonepar

00424105777

Réf. Fournisseur

057770

Marque

Steinel

modèle:

détecteur de mouvement

longueur de portée max.:

12 m

durée de marche max.:

15 min

angle de détection horizontal:

360...360 °

Puissance de coupure max.:

2000 W

couleur:

blanc

type de capteur:

infrarouge

avec interface DALI:

Non

régulation de la lumière:

Non

commande HVAC:

Non

marche forcée:

Non

arrêt forcé:

Oui

spécial animaux:

Non

protection au ras du mur:

Oui

interconnectable:

Oui

angle de balayage:

90 °

hauteur de montage optimale:

2.8 m

surveillance de cage d'escalier:

Non

commutateur de pontage:

Oui

largeur de portée max.:

12 m

portée de présence max.:

450

champ de détection de diamètre au sol:

6 m

adapté pour une transmission sans fil:

Non

commandable à distance:

Non

avec télécommande:

Non

sensibilité ajustable:

Non

luminosité de déclenchement ajustable:

Oui

avec voyant:

Oui

auto-apprentissage de la fonction luminosité:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

possibilité de cablage d'un variateur déporté:

Non

mode de pose:

saillie

type de connexion:

autre

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

autre

finition de la surface:

mat

traitement antibactérien:

Non

numéro RAL (équivalent):

9010

transparent:

Non

indice de protection (IP):

IP54

type de tension:

AC

fréquence:

50...60 Hz

durée de marche min.:

5 s

déclenchement retardé:

300 s

luminosité de déclenchement:

2...1000 lx

puissance max. de commutation LED:

600 W

adapté à une charge C:

Oui

température:

-20...50 °C

nombre de zones de détection:

972

courant de démarrage max.:

200 A

commande auxiliaire possible:

Non

fonction d'alarme:

Non

hauteur:

57 mm

profondeur:

57 mm

diamètre:

121 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

montage mural:

Non

tension nominale (Un):

220...240 V

avec câble de raccordement:

Oui

Détecteur de mouvement infrarouge IS 2360-3 ECO, angle de détection de 360°, portée réglable jusqu'à 12 m, seuils temporel et de crépuscularité réglables. Caches inclus pour limiter à souhait la zone de détection.

Les Atouts de l'article:

Le véritable champion de la polyvalence à l'intérieur et à l'extérieur. Le détecteur plafonnier infrarouge à la hauteur de toutes les exigences et vraiment facile à monter. Tout simplement génial : une technologie exigeante montée et réglée en un tournemain grâce au concept d'installation intelligent. Grâce à ses trois détecteurs pyroélectriques, le détecteur infrarouge en saillie permet de surveiller un rayon de 360° et a ainsi une portée pouvant atteindre 12 m. Les caches enfichables permettent de régler la zone de détection en fonction des besoins.

Les Atouts de la gamme:

La série 2000 pour l'extérieur et l'intérieur est garante d'une qualité de détection remarquable sous forme compacte. Derrière un design élégant et tout à la fois discret se cache la technologie fiable de STEINEL Professional se caractérisant par des angles de détection de 180° à 360° et des portées réglables jusqu'à 20 m.