Steinel - Détecteur de mouvement IS 2360 ECO faux plafond Blanc 8 m - 034733

STEINEL FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - détecteur de mouvement

  • longueur de portée max. - 4 m

  • durée de marche max. - 35 min

  • angle de détection horizontal - 360...360 °

  • Puissance de coupure max. - 1000 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

4007841034733

Réf. Sonepar

00424103473

Réf. Fournisseur

034733

Marque

Steinel

modèle:

détecteur de mouvement

longueur de portée max.:

4 m

durée de marche max.:

35 min

angle de détection horizontal:

360...360 °

Puissance de coupure max.:

1000 W

couleur:

blanc

type de capteur:

infrarouge

avec interface DALI:

Non

régulation de la lumière:

Non

commande HVAC:

Non

marche forcée:

Non

arrêt forcé:

Non

spécial animaux:

Non

protection au ras du mur:

Oui

interconnectable:

Oui

angle de balayage:

360 °

hauteur de montage optimale:

2.5 m

surveillance de cage d'escalier:

Non

commutateur de pontage:

Oui

largeur de portée max.:

4 m

portée de présence max.:

0

champ de détection de diamètre au sol:

4 m

adapté pour une transmission sans fil:

Non

commandable à distance:

Non

avec télécommande:

Non

sensibilité ajustable:

Non

luminosité de déclenchement ajustable:

Oui

avec voyant:

Oui

auto-apprentissage de la fonction luminosité:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

possibilité de cablage d'un variateur déporté:

Non

mode de pose:

autre

type de connexion:

autre

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

autre

finition de la surface:

mat

traitement antibactérien:

Non

numéro RAL (équivalent):

9010

transparent:

Non

indice de protection (IP):

IP54

type de tension:

AC

fréquence:

50...60 Hz

durée de marche min.:

8 s

déclenchement retardé:

480 s

plage de rotation du capteur, horizontale:

360...360 °

plage de rotation du capteur, verticale:

160...160 °

luminosité de déclenchement:

2...2000 lx

puissance max. de commutation LED:

64 W

adapté à une charge C:

Oui

température:

-20...40 °C

nombre de zones de détection:

664

courant de démarrage max.:

0 A

courant de veille:

2.6 mA

commande auxiliaire possible:

Oui

fonction d'alarme:

Non

hauteur:

89 mm

profondeur:

89 mm

diamètre:

78 mm

largeur d'encastrement:

65 mm

profondeur d'encastrement:

54 mm

longueur d’encastrement:

58 mm

diamètre d'encastrement:

65 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

montage mural:

Non

tension nominale (Un):

220...240 V

avec câble de raccordement:

Oui

IS 2360 DE ECO, angle de détection de 360°, portée réglable jusqu'à 4 m, seuils temporel et de crépuscularité réglables, zone de détection limitable en utilisant les caches enfichables.

Les Atouts de l'article:

STEINEL à l'intérieur. La technologie intelligente à intégrer. Le détecteur IR parfait à intégrer dans les avant-toits et les faux plafonds. L'IS 2360 DE ECO se caractérise par une portée pouvant atteindre 8 m de diamètre et se distingue par une détection sur 360°. Il est possible de régler la zone de détection en utilisant les caches enfichables.

Les Atouts de la gamme:

La série 2000 pour l'extérieur et l'intérieur est garante d'une qualité de détection remarquable sous forme compacte. Derrière un design élégant et tout à la fois discret se cache la technologie fiable de STEINEL Professional se caractérisant par des angles de détection de 180° à 360° et des portées réglables jusqu'à 20 m.