Steinel - Détecteur de mouvement IS 360-1 faux plafond Blanc rayon 8 m - 032845

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - détecteur de mouvement
longueur de portée max. - 4 m
durée de marche max. - 35 min
angle de détection horizontal - 360...360 °
Puissance de coupure max. - 1000 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Sensor Consumer
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4007841032845
Réf. Sonepar
00424103284
Réf. Fournisseur
032845
Marque
Steinel
modèle:
détecteur de mouvement
longueur de portée max.:
4 m
durée de marche max.:
35 min
angle de détection horizontal:
360...360 °
Puissance de coupure max.:
1000 W
couleur:
blanc
type de capteur:
infrarouge
avec interface DALI:
Non
régulation de la lumière:
Non
commande HVAC:
Non
marche forcée:
Non
arrêt forcé:
Oui
spécial animaux:
Non
protection au ras du mur:
Oui
interconnectable:
Oui
angle de balayage:
360 °
hauteur de montage optimale:
2.5 m
surveillance de cage d'escalier:
Non
commutateur de pontage:
Oui
largeur de portée max.:
4 m
portée de présence max.:
50 m²
champ de détection de diamètre au sol:
4 m
adapté pour une transmission sans fil:
Non
commandable à distance:
Non
avec télécommande:
Non
sensibilité ajustable:
Non
luminosité de déclenchement ajustable:
Oui
avec voyant:
Oui
auto-apprentissage de la fonction luminosité:
Non
adapté à un montage au plafond:
Oui
possibilité de cablage d'un variateur déporté:
Non
mode de pose:
autre
type de connexion:
autre
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
autre
finition de la surface:
mat
traitement antibactérien:
Non
numéro RAL (équivalent):
9010
transparent:
Non
indice de protection (IP):
IP54
type de tension:
AC
fréquence:
50...60 Hz
durée de marche min.:
8 s
déclenchement retardé:
480 s
plage de rotation du capteur, horizontale:
20...20 °
plage de rotation du capteur, verticale:
0...0 °
luminosité de déclenchement:
2...2000 lx
adapté à une charge C:
Oui
température:
-20...40 °C
nombre de zones de détection:
306
courant de démarrage max.:
110 A
courant de veille:
0 mA
commande auxiliaire possible:
Non
fonction d'alarme:
Non
largeur:
0 mm
hauteur:
89 mm
profondeur:
89 mm
diamètre:
78 mm
largeur d'encastrement:
0 mm
profondeur d'encastrement:
58 mm
longueur d’encastrement:
58 mm
diamètre d'encastrement:
66 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
0 mm
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
montage mural:
Non
tension nominale (Un):
240...240 V
Les Atouts de l'article:
STEINEL à l'intérieur. La technologie intelligente à intégrer. Le détecteur IR parfait à intégrer dans les avant-toits et les faux plafonds. L'IS 360-1 DE se caractérise par une portée pouvant atteindre 4 m et se distingue par une détection sur 360°. Il est possible de régler la zone de détection en utilisant les caches enfichables. L'IS 360-1 DE est disponible en blanc, noir et argenté.
Les Atouts de la gamme:
La série de détecteurs infrarouge Sensor Consumer, pour l'intérieur et l'extérieur, parfaits à intégrer dans les porches et les faux plafonds, et idéaux pour la détection ciblée dans et autour de la maison.








