Steinel - Détecteur de mouvement IS-360-3 Noir rayon 24 m - 006525

STEINEL FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - détecteur de mouvement

  • longueur de portée max. - 12 m

  • durée de marche max. - 15 min

  • angle de détection horizontal - 360...360 °

  • Puissance de coupure max. - 2000 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4007841006525

Réf. Sonepar

00424100652

Réf. Fournisseur

006525

Marque

Steinel

modèle:

détecteur de mouvement

longueur de portée max.:

12 m

durée de marche max.:

15 min

angle de détection horizontal:

360...360 °

Puissance de coupure max.:

2000 W

couleur:

noir

type de capteur:

infrarouge

avec interface DALI:

Non

régulation de la lumière:

Non

commande HVAC:

Non

marche forcée:

Non

arrêt forcé:

Oui

spécial animaux:

Non

protection au ras du mur:

Oui

interconnectable:

Oui

angle de balayage:

360 °

hauteur de montage optimale:

2.8 m

surveillance de cage d'escalier:

Non

commutateur de pontage:

Oui

largeur de portée max.:

12 m

portée de présence max.:

12

champ de détection de diamètre au sol:

6 m

adapté pour une transmission sans fil:

Non

commandable à distance:

Non

avec télécommande:

Non

sensibilité ajustable:

Non

luminosité de déclenchement ajustable:

Oui

avec voyant:

Oui

auto-apprentissage de la fonction luminosité:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

possibilité de cablage d'un variateur déporté:

Non

mode de pose:

saillie

type de connexion:

autre

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

autre

finition de la surface:

mat

traitement antibactérien:

Non

numéro RAL (équivalent):

9005

transparent:

Non

indice de protection (IP):

IP54

type de tension:

AC

fréquence:

50...60 Hz

durée de marche min.:

5 s

déclenchement retardé:

2100 s

luminosité de déclenchement:

2...1000 lx

adapté à une charge C:

Oui

température:

-20...50 °C

nombre de zones de détection:

972

courant de démarrage max.:

200 A

courant de veille:

0 mA

commande auxiliaire possible:

Non

fonction d'alarme:

Non

largeur:

0 mm

hauteur:

57 mm

profondeur:

57 mm

diamètre:

121 mm

largeur d'encastrement:

0 mm

profondeur d'encastrement:

0 mm

longueur d’encastrement:

0 mm

diamètre d'encastrement:

0 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

0 mm

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

montage mural:

Non

tension nominale (Un):

240...240 V

Détecteur de mouvement infrarouge IS 360-3, angle de détection de 360°, portée réglable jusqu'à 12 m, seuils temporel et de crépuscularité réglables, zone de détection limitable en utilisant les caches enfichables.

Les Atouts de l'article:

Le véritable champion de la polyvalence à l'intérieur et à l'extérieur. Le détecteur plafonnier infrarouge à la hauteur de toutes les exigences et vraiment facile à monter. Tout simplement génial : une technologie exigeante montée et réglée en un tournemain grâce au concept d'installation intelligent. Grâce à ses trois détecteurs pyroélectriques, le détecteur infrarouge en saillie permet de surveiller un rayon de 360° et a ainsi une portée pouvant atteindre 12 m. Les caches enfichables permettent de régler la zone de détection en fonction des besoins. L'IS 360-3 est disponible en blanc et en noir.

Les Atouts de la gamme:

La série de détecteurs infrarouge Sensor Consumer, pour l'intérieur et l'extérieur, parfaits à intégrer dans les porches et les faux plafonds, et idéaux pour la détection ciblée dans et autour de la maison.