Steinel - Détecteur de mouvement IS D 360 Blanc faux plafond rayon 16 m - 601317

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - détecteur de mouvement
longueur de portée max. - 8 m
durée de marche max. - 20 min
angle de détection horizontal - 360...360 °
Puissance de coupure max. - 1000 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Série 2000
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4007841601317
Réf. Sonepar
00424160131
Réf. Fournisseur
601317
Marque
Steinel
modèle:
détecteur de mouvement
longueur de portée max.:
8 m
durée de marche max.:
20 min
angle de détection horizontal:
360...360 °
Puissance de coupure max.:
1000 W
couleur:
blanc
type de capteur:
infrarouge
avec interface DALI:
Non
régulation de la lumière:
Non
commande HVAC:
Non
marche forcée:
Non
arrêt forcé:
Oui
spécial animaux:
Non
protection au ras du mur:
Oui
interconnectable:
Oui
angle de balayage:
360 °
hauteur de montage optimale:
2.5 m
surveillance de cage d'escalier:
Non
commutateur de pontage:
Oui
largeur de portée max.:
8 m
champ de détection de diamètre au sol:
8 m
adapté pour une transmission sans fil:
Non
commandable à distance:
Non
avec télécommande:
Non
sensibilité ajustable:
Non
luminosité de déclenchement ajustable:
Oui
avec voyant:
Oui
auto-apprentissage de la fonction luminosité:
Non
adapté à un montage au plafond:
Oui
possibilité de cablage d'un variateur déporté:
Non
mode de pose:
autre
type de connexion:
autre
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
autre
finition de la surface:
mat
traitement antibactérien:
Non
numéro RAL (équivalent):
9010
transparent:
Non
indice de protection (IP):
IP20
type de tension:
AC
fréquence:
50...50 Hz
durée de marche min.:
5 s
déclenchement retardé:
300 s
luminosité de déclenchement:
2...2000 lx
adapté à une charge C:
Oui
température:
-20...50 °C
nombre de zones de détection:
720
courant de démarrage max.:
110 A
courant de veille:
0 mA
commande auxiliaire possible:
Oui
fonction d'alarme:
Non
hauteur:
82 mm
profondeur:
82 mm
diamètre:
83 mm
profondeur d'encastrement:
53 mm
longueur d’encastrement:
47 mm
diamètre d'encastrement:
75 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
montage mural:
Non
tension nominale (Un):
240...240 V
avec câble de raccordement:
Non
Les Atouts de l'article:
Une harmonie parfaite avec tous les types de plafond et tous les spots. Découvrez le pilotage presque invisible des spots intégrés aux plafonds surbaissés. Le modèle IS D360 peut être intégré dans tous les cadres de spots courants. C'est pourquoi, il ressemble au premier coup d'œil à une source lumineuse (par ex. GU10). Ce n'est qu'en regardant de plus près que l'on voit la lentille multiple. C'est la technologie des détecteurs intelligemment intégrée de STEINEL.
Les Atouts de la gamme:
La série 2000 pour l'extérieur et l'intérieur est garante d'une qualité de détection remarquable sous forme compacte. Derrière un design élégant et tout à la fois discret se cache la technologie fiable de STEINEL Professional se caractérisant par des angles de détection de 180° à 360° et des portées réglables jusqu'à 20 m.





